DAYTON 48C160 รีโมทปรับสมดุลแดมเปอร์ 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีโมทบาลานซ์แดมเปอร์ |
Actuator | 9V |
ตลับ | สังเคราะห์ |
แดมเปอร์ Dia. | 8" |
ท่อ Dia | 8" |
สำหรับใช้ใน | ออกแบบมาเพื่อควบคุมการไหลของอากาศในระบบ H VAC |
กรอบ | วัด 20 |
ความลึกของเฟรม | 6-3 / 8 " |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
สูงสุด ความเร็ว | 2000 เฟรมต่อนาที |
แม็กซ์ความแตกต่างของความดัน | 1 |
ชนิดภาพเขียน | รอบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8481809020 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.