PARLEC End Mill Holder 30 บาท
สไตล์ | รุ่น | เจาะลึก | เจาะ Dia | ปลาย | รู Dia | จมูก | เงื้อม | ความลึกของซ็อกเก็ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B30-50EM238 | 2" | 0.5 " | เดียว | 0.5 " | 1.38 " | 2.38 | 2" | ฿3,547 | |
A | B30-62EM250 | 2.24 " | 0.625 " | เดียว | 0.625 " | 1.44 " | 2.5 | 2.24 " | ฿5,020 | |
A | B30-75EM250 | 2.25 " | 0.75 " | เดียว | 0.75 " | 2" | 2.5 | 2.25 " | ฿3,747 | |
A | B30-01EM238 | 3.31 " | 0.125 " | สอง | 0.125 " | 0.75 " | 2.38 | 3.31 " | ฿3,547 | |
A | B30-18EM238 | 3.31 " | 0.187 " | สอง | 0.187 " | 0.75 " | 2.38 | 3.31 " | ฿3,547 | |
A | B30-25EM238 | 3.31 " | 0.25 " | สอง | 0.25 " | 0.81 " | 2.38 | 3.31 " | ฿5,020 | |
A | B30-31EM238 | 3.31 " | 0.312 " | สอง | 0.312 " | 1" | 2.38 | 3.31 " | ฿5,020 | |
A | B30-37EM238 | 3.31 " | 0.375 " | สอง | 0.375 " | 1.38 " | 2.38 | 3.31 " | ฿5,287 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไขควงแรงบิด
- อ่างน้ำ
- แผ่นและใบสมัคร
- วาล์วลูกสูบมุม
- เครื่องวัดความขุ่น
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- AIR HANDLER ปะเก็นกรองอากาศ
- SCHNEIDER ELECTRIC รีเลย์ไฟฟ้าแบบปิด
- SQUARE D ขั้วต่อ Wireway
- DIXON Push-In Bransh ประเดิม
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ไฮดรอลิกฟิลเตอร์ ไฟเบอร์สแตนเลส 3 ไมครอน ซีลไวตัน
- WRIGHT TOOL สิ่วเย็น
- SECURALL PRODUCTS ตู้เก็บของ Induatrial ผนังเดี่ยวสแตนเลส
- SECURALL PRODUCTS ตู้เก็บสารเคมีซีรีส์ AG4800
- GRAINGER ลิงค์สั้น
- BOSTON GEAR TEFC AC มอเตอร์อเนกประสงค์