พาร์เลค B30-01em238 | หัวจับดอกเอ็นมิลล์ Bt 30 Double 0.75 | 2wug7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARLEC B30-01EM238 End Mill Holder Bt 30 Double 0.75 | AC3VXL 2 วัตต์ 7

PARLEC B30-01EM238 หัวจับดอกเอ็นมิล Bt 30 Double 0.75

In Stock
รายการ: AC3VXL รุ่น: B30-01EM238ข้ามอ้างอิง: 2WUG7
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
฿3,547 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผู้ถือ End Mill
เจาะลึก3.31 "
เจาะ Dia0.125 "
ประเภทมิติข้อมูลทศนิยมนิ้ว
ปลายสอง
รู Dia0.125 "
จมูก0.75 "
จมูก Dia.0.750 "
ประเภทจมูกตรง
เงื้อม2.38
ความลึกของซ็อกเก็ต3.31 "
เรียวเล็ก30 BT
ชนิดภาพเขียนสไตล์เวลดอน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะลึกเจาะ Diaปลายรู Diaจมูกเงื้อมความลึกของซ็อกเก็ตราคา
PARLEC B30-18EM238 End Mill Holder Bt 30 Double 0.75 | AC3VXN 2 วัตต์ 9 B30-18EM2383.31 "0.187 "สอง0.187 "0.75 "2.383.31 "฿3,547
PARLEC B30-25EM238 ด้ามขันดอกกัด 30 บาท คู่ 0.81 | AC3VXP 2WUH1 B30-25EM2383.31 "0.25 "สอง0.25 "0.81 "2.383.31 "฿5,020
PARLEC B30-31EM238 ดอกกัดปลายสว่าน 30 บาท 1 คู่ 3 | AC2VXQ 2WUHXNUMX B30-31EM2383.31 "0.312 "สอง0.312 "1"2.383.31 "฿5,020
PARLEC B30-37EM238 End Mill Holder Bt 30 Double 1.38 | AC3VXR 2 วัตต์ 3 B30-37EM2383.31 "0.375 "สอง0.375 "1.38 "2.383.31 "฿5,287
PARLEC B30-50EM238 End Mill Holder Bt 30 Single 1.38 | AC3VXT 2 วัตต์ 5 B30-50EM2382"0.5 "เดียว0.5 "1.38 "2.382"฿3,547
PARLEC B30-62EM250 ด้ามขันดอกกัด 30 บาท เดี่ยว 1.44 | AC3VXU 2WUH6 B30-62EM2502.24 "0.625 "เดียว0.625 "1.44 "2.52.24 "฿5,020
PARLEC B30-75EM250 ด้ามขันดอกกัด 30 บาท ด้ามเดี่ยว 2.25 | AC3VXV 2WUH7 B30-75EM2502.25 "0.75 "เดียว0.75 "2"2.52.25 "฿3,747

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARLEC B30-01EM238 หัวจับดอกเอ็นมิล Bt 30 Double 0.75
฿3,547 / หน่วย