DAYTON Plug In Utility Pumps ฐานสแตนเลส
สไตล์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | HP | ความยาว | หัวหน้าสูงสุด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11C685 | 21 | 3.2 | 5.625 " | 10.625 " | 1/4 | 10.625 " | 20 ฟุต | 5.62 " | ฿11,541 | |
B | 11C686 | 76 | 7.5 | 6.5 " | 15 " | 1/3 | 15 " | 32 ฟุต | 6.5 " | ฿11,907 | |
B | 11C687 | 83 | 11.4 | 6.5 " | 16 15 / 16 " | 1/2 | 16 15 / 16 " | 35 ฟุต | 6.5 " | ฿13,517 |
เสียบปลั๊กปั๊มอเนกประสงค์ ฐานสแตนเลส
ปั๊มยูทิลิตี้แบบเสียบปลั๊ก Dayton ใช้สำหรับระบายน้ำฝนส่วนเกินจากหลุมหน้าต่างและบันได และกำจัดน้ำนิ่งจากหลาและห้องใต้ดินที่ถูกน้ำท่วม ปั๊มเหล่านี้มีฐานสแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและสาย SJTOW 3 ตัวนำที่ทนทานต่อน้ำมันและน้ำ พวกเขาถูกรวมเข้ากับตลับลูกปืนคู่เพื่อลดแรงเสียดทานในการหมุนในขณะที่วิ่งที่ความเร็วสูงสุด 3450 รอบต่อนาที ปั๊มแยกน้ำเหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิของเหลวได้สูงถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องเจาะ
- อุปกรณ์นั่งร้านและแพลตฟอร์ม
- สายดึงขากรรไกร
- ผ้าฮาร์ดแวร์
- อุปกรณ์รั้วไฟฟ้า
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- อะไหล่
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- การตรวจสอบกระบวนการ
- มอเตอร์ลม
- YOUNG BROS. STAMP WORKS ตราประทับมือญ
- MILWAUKEE เฉือนหมัด
- MITEE-BITE PRODUCTS INC ที - นัท
- MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, โพลีเอสเตอร์, 40 ไมครอน, Viton Seal
- SPEARS VALVES ตารางพีวีซี 80 DWV ฟิตติ้งประดิษฐ์ 60 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- SPEARS VALVES เช็ควาล์วผีเสื้อ PVC ปลายร่อง FKM
- EATON ลิงค์เชื่อมต่อสายไฟ
- MILLER ELECTRIC หมวกเชื่อม
- HUMBOLDT เครื่องบีบอัดซีรีส์ HCM-3000