DAYTON 11C686 ปั๊มจุ่มดูดน้ำเสียแบบจุ่ม 1/3 Hp
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำเสียที่อยู่อาศัย |
แอมป์ | 7.5 |
วัสดุฐาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทแบริ่ง | บอลคู่ |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
ขนาดสายไฟ | 16/3 |
ประเภทสายไฟ | 3-Conductor SJTOW ทนต่อน้ำและน้ำมัน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6.5 " |
ปล่อย NPT | 1-1 / 2 "MNPT |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
GPM @ 1 ฟุต ของหัวหน้า | 79 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 59 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 45 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 29 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 16 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 4 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 76 |
จัดการ | กระเป๋าถือยอดนิยม |
ความสูง | 15 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาว | 15 " |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 104 องศา F |
หัวหน้าสูงสุด | 32 ฟุต |
นาที. บ่อหลุม Dia. | 12 " |
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ซีลเพลา | เซรามิค Buna N สแตนเลส |
การป้องกันความร้อน | อัตโนมัติ |
วัสดุด้านบน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ชนิดภาพเขียน | Dewatering ที่อยู่อาศัย |
UPC | 190735110621 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 6.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 51.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.45 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.