DAYTON สลิงกลม, อาย & อาย
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างภายใต้การโหลด | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | รหัสสี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวตา | ความยาว | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2MJR7 | 2.5 " | ปอนด์ 16,800 | 6700 ปอนด์ | สีเหลือง | 1.125 " | 12 " | 6" | 8400 ปอนด์ | ฿2,761 | |
A | 2MJR6 | 2.5 " | ปอนด์ 16,800 | 6700 ปอนด์ | สีเหลือง | 1.125 " | 12 " | 4ft | 8400 ปอนด์ | ฿1,907 | |
B | 2MJR2 | 2.25 " | ปอนด์ 5,200 | 2100 ปอนด์ | สีม่วง | 5 / 8 " | 10 " | 4ft | 2600 ปอนด์ | ฿1,403 | |
C | 2MJR5 | 2.25 " | ปอนด์ 10,600 | 4200 ปอนด์ | สีเขียว | 7 / 8 " | 10 " | 6" | 5300 ปอนด์ | ฿1,898 | |
B | 2MJR3 | 2.25 " | ปอนด์ 5,200 | 2100 ปอนด์ | สีม่วง | 5 / 8 " | 10 " | 6" | 2600 ปอนด์ | ฿1,888 | |
C | 2MJR4 | 2.25 " | ปอนด์ 10,600 | 4200 ปอนด์ | สีเขียว | 7 / 8 " | 10 " | 4ft | 5300 ปอนด์ | ฿1,898 |
สลิงกลม ตา & ตา
สลิงกลม Dayton ได้รับการออกแบบมาสำหรับการรับน้ำหนักร่วมกันสำหรับการจัดเก็บและการขนส่ง มีโครงสร้างโพลีเอสเตอร์เพื่อลดการยืดเพื่อควบคุมน้ำหนักบรรทุกได้ดีขึ้น และป้องกันการสึกหรอ/ความเสียหายจากกรด จาระบี และรังสียูวี พวกเขามีผ้าทอเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานในระยะยาว เลือกจากสลิงตาและตากลมเหล่านี้ที่มีอยู่มากมายในความจุ 2100, 4200 & 6700 choker hitch
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องผสมคอนกรีต
- สถานีควบคุม
- อุปกรณ์นั่งร้านและแพลตฟอร์ม
- ตะขอและตัวเลือก
- แสดงข้อความ LED กลางแจ้ง
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- ยกฮาร์ดแวร์
- กล่องจดหมายและโพสต์
- ที่เก็บเครื่องมือ
- BEL-ART - SCIENCEWARE น้ำหนักตะกั่ว
- MOODY TOOL ชุดประแจปากตาย 8 ชิ้น
- WESTWARD ชุดขับหมัดไฮดรอลิก
- MICRO 100 เครื่องมือที่น่าเบื่อแบบเปลี่ยนเร็ว ร่องคายเศษบนคราด
- ZSI-FOSTER FH RPT Series, ตัวยึดด้านข้างแบบคลิปแปลนพร้อมตัวกดราวแขวนราวแขวนผ้า
- VERMONT GAGE Go เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน 1-14 Uns
- SPEARS VALVES วาล์วรูปแบบ CPVC Y, ซ็อกเก็ตทรูยูเนี่ยนสิ้นสุด, FKM
- REMCO ใบมีดฉุกเฉินแบบพับได้
- VESTIL ชุดชั้นวางเท้าแขนสำหรับงานหนักซีรีส์ HDU
- BUSSMANN ลิงค์ฟิวส์ HRC อุตสาหกรรม ED