Dayton 2mjr2 | สลิงกลมตาและตา 4 ฟุต 2600 Lb. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2MJR2 สลิงกลม ตาและตา 4 ฟุต 2600 ปอนด์ | AC2RHQ

DAYTON 2MJR2 ตาและตากลม 4 ฟุต 2600 ปอนด์

In Stock
รายการ: AC2RHQ รุ่น: 2MJR2
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
฿1,403 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลิงกลม
ตะกร้าผูกปมความจุปอนด์ 5,200
Choker Hitch ความจุ2100 ปอนด์
รหัสสีสีม่วง
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 8 "
ความยาวตา10 "
ความยาว4ft
วัสดุเส้นใยสังเคราะห์
ประเภทสลิงตาและตา
ชั่วคราว พิสัย-50 ถึง 200 องศา F
UPC190735225684
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง2600 ปอนด์
ความกว้างภายใต้การโหลด2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)26.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS6307909889
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างภายใต้การโหลดตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุรหัสสีเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวตาความยาวความจุของการผูกปมแนวตั้งราคา
DAYTON 2MJR3 สลิงกลม ตาและตา 6 ฟุต 2600 ปอนด์ | AC2RHR 2MJR32.25 "ปอนด์ 5,2002100 ปอนด์สีม่วง5 / 8 "10 "6"2600 ปอนด์฿1,888
DAYTON 2MJR4 Round Sling ตาและตา 4 ฟุต 5300 ปอนด์ | เอซีทูอาร์เอชที 2MJR42.25 "ปอนด์ 10,6004200 ปอนด์สีเขียว7 / 8 "10 "4ft5300 ปอนด์฿1,898
DAYTON 2MJR5 สลิงกลม ตาและตา 6 ฟุต 5300 ปอนด์ | เอซีทูอาร์ฮู 2MJR52.25 "ปอนด์ 10,6004200 ปอนด์สีเขียว7 / 8 "10 "6"5300 ปอนด์฿1,898
DAYTON 2MJR6 สลิงกลม ตาและตา 4 ฟุต 8400 ปอนด์ | เอซีทูอาร์เอชวี 2MJR62.5 "ปอนด์ 16,8006700 ปอนด์สีเหลือง1.125 "12 "4ft8400 ปอนด์฿1,907
DAYTON 2MJR7 Round Sling ตาและตา 6 ฟุต 8400 ปอนด์ | AC2RHW 2MJR72.5 "ปอนด์ 16,8006700 ปอนด์สีเหลือง1.125 "12 "6"8400 ปอนด์฿2,761

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2MJR2 ตาและตากลม 4 ฟุต 2600 ปอนด์
฿1,403 / หน่วย