A B แบริ่ง: ลูกบอล , หน้าที่: อย่างต่อเนื่อง , กลุ่มประสิทธิภาพ: Standard
, เสร็จ: สีเทา , วัสดุกรอบ: เหล็กแผ่นรีด , เฮิรตซ์: 60 , ชั้นฉนวน: B , การใช้งานมอเตอร์: หน้าที่ฟาร์ม , การออกแบบมอเตอร์: แยกเฟส , การออกแบบโครงมอเตอร์: Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด , ตำแหน่งการติดตั้งมอเตอร์: ตามแนวนอน , การออกแบบเพลามอเตอร์: Flat , มอเตอร์ย่อย แฟนพันธุ์แท้สัตว์ปีก , การป้องกันความร้อนของมอเตอร์: รถยนต์ , แผ่นป้าย RPM: 1725/1140 , เฟส: 1 , ช่วงรอบต่อนาที: 1701-1800 , ปัจจัยการบริการ: 1.00 , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 1 / 2 " , ความยาวเพลา: 2 9 / 16 " , ป้องกันความร้อน: รถยนต์ , แรงดันไฟฟ้า: 115