เสื้อยืด GEORG FISCHER PVC
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 805-015 | FNPT x FNPT x FNPT | 235 psi ที่ 73 องศา F | 1.5 " | ฿1,111 | |
A | 805-030 | FNPT x FNPT x FNPT | 375 psi ที่ 73 องศา F | 3" | ฿3,870 | |
A | 805-005 | FNPT x FNPT x FNPT | 424 psi ที่ 73 องศา F | 1 / 2 " | ฿770 | |
A | 805-002 | FNPT x FNPT x FNPT | 424 psi ที่ 73 องศา F | 1 / 4 " | ฿365 | |
A | 805-040 | FNPT x FNPT x FNPT | 325 psi ที่ 73 องศา F | 4" | ฿7,185 | |
A | 805-003 | FNPT x FNPT x FNPT | 424 psi ที่ 73 องศา F | 3 / 8 " | ฿435 | |
A | 805-025 | FNPT x FNPT x FNPT | 212 psi ที่ 73 องศา F | 2.5 " | ฿4,333 | |
A | 805-012 | FNPT x FNPT x FNPT | 260 psi ที่ 73 องศา F | 1.25 " | ฿954 | |
A | 805-010 | FNPT x FNPT x FNPT | 315 psi ที่ 73 องศา F | 1" | ฿874 | |
A | 805-020 | FNPT x FNPT x FNPT | 202 psi ที่ 73 องศา F | 2" | ฿1,130 | |
B | 802-020 | FNPT x ซ็อกเก็ต | 202 psi ที่ 73 องศา F | 2" | ฿1,070 | |
B | 802-015 | FNPT x ซ็อกเก็ต | 235 psi ที่ 73 องศา F | 1.5 " | ฿945 | |
B | 802-005 | FNPT x ซ็อกเก็ต | 424 psi ที่ 73 องศา F | 1 / 2 " | ฿518 | |
B | 802-010 | ซ็อกเก็ต x FNPT | 315 psi ที่ 73 องศา F | 1" | ฿744 | |
A | 801-025 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 425 psi ที่ 73 องศา F | 2.5 " | ฿1,461 | |
A | 801-015 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 471 psi ที่ 73 องศา F | 1.5 " | ฿942 | |
A | 801-020 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 404 psi ที่ 73 องศา F | 2" | ฿1,321 | |
A | 801-003 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 848 psi ที่ 73 องศา F | 3 / 8 " | ฿397 | |
A | 801-002 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 848 psi ที่ 73 องศา F | 1 / 4 " | ฿349 | |
A | 801-005 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 848 psi ที่ 73 องศา F | 1 / 2 " | ฿305 | |
C | 801-080 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 150 psi ที่ 73 องศา F | 8" | ฿14,626 | |
A | 801-040 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 324 psi ที่ 73 องศา F | 4" | ฿1,987 | |
A | 801-012 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 520 psi ที่ 73 องศา F | 1.25 " | ฿1,034 | |
A | 801-010 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 630 psi ที่ 73 องศา F | 1" | ฿364 | |
C | 801-060 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 150 psi ที่ 73 องศา F | 6" | ฿5,989 | |
C | 801-030 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 150 psi ที่ 73 องศา F | 3" | ฿1,719 | |
A | 801-007 | ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต | 688 psi ที่ 73 องศา F | 3 / 4 " | ฿317 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟิวส์คนแคระเวลาล่าช้า
- GFCI สายแข็ง
- เทปวัด
- รางคู่มือเชิงเส้น
- ชุดกลอนวาล์วสแต็กแบบใช้มือไฮดรอลิก
- ผ้ากันฝน
- เครื่องซักผ้า
- ป้องกันการได้ยิน
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- ซีลไฮดรอลิก
- PRO-LINE โครงแขวนเครื่องมือ
- JOHNSON CONTROLS ชุดหยุดปรับได้
- LOVEJOY EC Series คัปปลิ้งแบบคานเดี่ยว
- DESTACO ชุดประกอบแคลมป์สำรอง 830 ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated Electric Diaphragm Valves, หน้าแปลน, EPDM O-Ring
- EATON อะแดปเตอร์ 2091 Series Tee/Y
- SCOTSMAN โซลินอยด์วาล์วน้ำ
- JET TOOLS เลื่อยวงเดือน
- SPECTROLINE ออยล์ โกล อัลตร้า เหลือง เขียว ยูวี ฟลูออเรสเซนต์ สีย้อม
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E43 ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่าของ MSFX