LOVEJOY EC Series ข้อต่อแบบหนีบลำแสงเดี่ยว
สไตล์ | รุ่น | ความยาวถึง Bore | เบื่ออา | เบื่อ B | สูงสุด เบื่อ | นาที. เบื่อ | แรงบิดที่กำหนด | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514456630 | 0.197 " | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | - | 0.157 " | 5 นิ้ว - ปอนด์ | 0.748 " | 23mm | ฿4,530 | RFQ
|
A | 68514456640 | 0.276 " | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | - | - | 11 นิ้ว - ปอนด์ | 0.984 " | 32mm | ฿5,338 | RFQ
|
B | 68514456618 | 3mm | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | 0.118 " | 0.118 " | 1.8 นิ้ว - ปอนด์ | 0.512 " | 13mm | ฿3,208 | RFQ
|
C | EC075 1/4x1/4 | 6mm | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | 8mm | 4mm | 5 นิ้ว - ปอนด์ | 0.748 " | 23mm | ฿6,147 |
EC Series คัปปลิ้งแบบคานเดี่ยว
Lovejoy EC Series คัปปลิ้งแบบแคลมป์คานเดี่ยวปกป้องแบริ่งรองรับเพลาจากแรงขับทำลายล้างและโหลดในแนวรัศมีเนื่องจากการเคลื่อนที่ตามแนวแกนและแนวที่ไม่ตรงตามลำดับ คัปปลิ้งควบคุมการเคลื่อนไหวเหล่านี้มีการออกแบบแบบ Zero-backlash เพื่อให้มุมเยื้องศูนย์ได้ถึง 7 องศา และเคลือบผิวด้วยอะลูมิเนียมอะโนไดซ์เพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพทางเคมีและทนความร้อน ให้การติดตั้งที่ง่ายในขณะที่ให้ความแข็งในการบิดสูงถึง 409 in-lbs/rad เลือกจากข้อต่อสไตล์แคลมป์คานเดี่ยวที่หลากหลาย ซึ่งมีความยาว 19, 23, 32 และ 38 นิ้วให้เลือก Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันแก๊ส
- เครื่องผสมน้ำยาหล่อเย็น
- สต็อกแท่งเหล็กคาร์บอน
- แทรกเธรด
- แท่งค่าโสหุ้ย
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- เครื่องมืองัด
- เฟอร์นิเจอร์
- เครื่องมือความปลอดภัยพิเศษ
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- ECLIPSE เครื่องปอกสายไฟ
- YMW TAPS ต๊าปมือเหล็กกล้าเครื่องมือ M1 ผิวสีสดใส
- KENNEDY ตู้แขวน K1800 Series
- MICRO 100 ไดมอนด์คัทมิลล์ปลายหางปลา
- VULCAN HART ฐานช่อง
- ANVIL ปากคีบปากกว้าง
- Cementex USA ประแจปอนด์ 40 ถึง 200 นิ้ว - ปอนด์
- NIBCO ฝาครอบดุม, ABS
- HUB CITY ซีรีส์ W150PCX, ตัวลดเฟืองตัวหนอน PowerCubeX