Lovejoy Ec075 1/4x1/4 | ข้อต่อลำแสงเดี่ยว 1/4 X 1/4 ใน Bore | 1cyg9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY EC075 1/4x1/4 ข้อต่อลำแสงเดี่ยว 1/4 x 1/4 ในรู | AA9FWM 1CYG9 / 56632

LOVEJOY EC075 1 / 4x1 / 4 Single Beam Coupling, 1/4 x 1/4 In Bore

In Stock
รายการ: AA9FWM Model: EC075 1/4x1/4ข้ามอ้างอิง: 1CYG9 / 56632
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
฿6,147 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
แนวแกน+/- 0.010 "
เบื่ออา1/4 "X 1/4"
เบื่อ B1/4 "X 1/4"
เจาะ Dia1/4 x 1/4 นิ้ว
ประเภท Boreเบื่อ
ขนาดข้อต่อEC075
ประเภทคลัปสไตล์แคลมป์คานเดี่ยว
เสร็จสิ้นโนไดซ์
Hub Dia0.748 "
วัสดุฮับอลูมิเนียม
รูกุญแจไม่มีรูกุญแจ
ความยาวถึง Bore6mm
วัสดุโนไดซ์อลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม5 องศา
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/-. 010
สูงสุด เบื่อ8.00 มม
สูงสุด เบื่อ8mm
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน200 องศา ฉ
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.005
แม็กซ์ RPM10,000
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)200
นาที. เบื่อ4mm
แรงบิดที่กำหนด5 นิ้ว - ปอนด์
ภายนอก Dia.0.748 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ23mm
การวางแนวแบบขนาน0.005 "
ขนาดสกรูM2.5
ประเภทสกรูสกรูยึด
ขนาดEC075
สไตล์คานเดี่ยว
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
แรงบิด5 นิ้ว.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8483908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าHU

รายละเอียดสินค้า:

Lovejoy EC075 single-beam coupling ใช้ในสภาวะการเยื้องแนวเชิงมุม แนวขนาน และแนวแกนที่ต้องการระยะฟันเฟืองเป็นศูนย์และเวลาตอบสนองเร็วกว่าข้อต่อมาตรฐาน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดตั้งแคลมป์ที่ช่วยให้ติดตั้งหรือเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายเพลา
  • โครงสร้างอะลูมิเนียมชิ้นเดียวทำให้ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 200 องศาฟาเรนไฮต์
  • คัปปลิ้งลำแสงขนาดเล็กนี้เหมาะสำหรับงานส่งกำลังขนาดเบาที่ตำแหน่งเพลาแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ
  • สามารถทำงานได้ทั้งในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาโดยไม่รบกวนความสามารถในการไขลานหรือแรงบิด

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ความจุแรงบิดสูงสุดของข้อต่อลำแสงเดี่ยว Lovejoy EC075 คือเท่าใด

A. คัปปลิ้งแบบลำแสงเดี่ยว Lovejoy EC075 มีความจุแรงบิดสูงสุด 17 นิ้ว-ปอนด์

ถาม ฉันจะติดตั้งข้อต่อลำแสงเดี่ยว Lovejoy ได้อย่างไร

A.

  • เพียงเลื่อนข้อต่อเข้ากับเพลาแล้วขันสกรูที่หน้าแปลนให้แน่น
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพลาอยู่ในแนวที่ถูกต้องก่อนที่จะขันสกรูให้แน่น
  • ทดสอบข้อต่อเพื่อดูว่ามีการเชื่อมต่อที่หลวมหรือไม่

Q. จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาอะไรบ้างสำหรับคัปปลิ้งแบบคานเดี่ยว?

A. แนะนำให้ตรวจสอบข้อต่อเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าสกรูตัวหนอนแน่นและข้อต่อไม่มีการสึกหรอหรือเสียหาย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวถึง Boreเบื่ออาเบื่อ Bสูงสุด เบื่อนาที. เบื่อแรงบิดที่กำหนดภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
LOVEJOY 68514456640 ข้อต่อลำแสงเดี่ยว 1/4 x 1/4 ในรู | AL3ALF 56640 / EC100 1/4 X 1/4 685144566400.276 "1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"--11 นิ้ว - ปอนด์0.984 "32mm฿5,338
RFQ
LOVEJOY 68514456630 ข้อต่อลำแสงเดี่ยว 3/16 x 1/4 ในรู | AM2HAC 56630 / EC075 3/16 X 1/4 685144566300.197 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"-0.157 "5 นิ้ว - ปอนด์0.748 "23mm฿4,530
RFQ
LOVEJOY 68514456618 ข้อต่อลำแสงเดี่ยว 1/8 x 1/8 ในรู | AM2PCG 56618 / ES050 1/8 X 1/8 685144566183mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"0.118 "0.118 "1.8 นิ้ว - ปอนด์0.512 "13mm฿3,208
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY EC075 1 / 4x1 / 4 Single Beam Coupling, 1/4 x 1/4 In Bore
฿6,147 / หน่วย