LOVEJOY 68514456630 ข้อต่อลำแสงเดี่ยว 3/16 x 1/4 นิ้วเจาะ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว |
แนวแกน | +/- 0.010 " |
เบื่ออา | 3 / 16 "x 1 / 4" |
เบื่อ B | 3 / 16 "x 1 / 4" |
เจาะ Dia | 3/16 x 1/4 นิ้ว |
ประเภท Bore | เบื่อ |
ขนาดข้อต่อ | EC075 |
ประเภทคลัป | สไตล์แคลมป์คานเดี่ยว |
เสร็จสิ้น | โนไดซ์ |
Hub Dia | 0.748 " |
วัสดุฮับ | อลูมิเนียม |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 0.197 " |
วัสดุ | โนไดซ์อลูมิเนียม |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 5 องศา |
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว) | +/-. 010 |
สูงสุด เบื่อ | 0.315 |
สูงสุด เบื่อ | 8.00 มม |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 200 องศา ฉ |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.005 |
แม็กซ์ RPM | 10,000 |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,000 |
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F) | 200 |
นาที. เบื่อ | 0.157 " |
แรงบิดที่กำหนด | 5 นิ้ว - ปอนด์ |
ภายนอก Dia. | 0.748 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 23mm |
การวางแนวแบบขนาน | 0.005 " |
ขนาดสกรู | M2.5 |
ประเภทสกรู | สกรูยึด |
ขนาด | EC075 |
สไตล์ | คานเดี่ยว |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
แรงบิด | 5 นิ้ว. |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | HU |
A. คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่นของ Lovejoy ให้การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นระหว่างเพลา รองรับการเยื้องศูนย์เล็กน้อยได้อย่างง่ายดาย ในทางกลับกัน ข้อต่อแบบแข็งจะเชื่อมต่อสองเพลาอย่างแน่นหนาเพื่อส่งแรงบิดสูงสุดไปทั่วทั้งระบบ ข้อต่อแบบแข็งไม่สามารถรองรับการเยื้องศูนย์ของเพลาได้
A. ในประเภทเดิม สกรูตัวหนอนกดเข้ากับเพลาขับเพื่อยึดข้อต่อสกรูตัวหนอนไว้ภายใต้แรงบิดสูง ในทางกลับกัน แคลมป์คัปปลิ้งมีทั้งแบบชิ้นเดียวและแบบสองชิ้น เมื่อเปรียบเทียบกับข้อต่อแบบสกรูแล้ว พวกมันมีแรงยึดมากกว่าโดยไม่ทำให้เพลาเสียหาย
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวถึง Bore | เบื่ออา | เบื่อ B | สูงสุด เบื่อ | นาที. เบื่อ | แรงบิดที่กำหนด | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC075 1/4x1/4 | 6mm | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | 8mm | 4mm | 5 นิ้ว - ปอนด์ | 0.748 " | 23mm | ฿6,147 | ||
68514456640 | 0.276 " | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | - | - | 11 นิ้ว - ปอนด์ | 0.984 " | 32mm | ฿5,338 | RFQ
| |
68514456618 | 3mm | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | 0.118 " | 0.118 " | 1.8 นิ้ว - ปอนด์ | 0.512 " | 13mm | ฿3,208 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.