DAYTON รถกระเช้าขากรรไกร
รถยกขากรรไกร Dayton เป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับการขนย้าย การยก การขนถ่ายอุปกรณ์หนัก เครื่องจักร และวัสดุอื่นๆ รอบพื้นที่ทำงาน รถเข็นเหล่านี้มักใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต คลังสินค้า ยานยนต์และอวกาศ
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ล้อ Dia. | ประเภทล้อ | ขับเคลื่อนด้วย | ชิ้น | ความจุโหลด | ระยะ | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3KR46 | 17.625 " | 4" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | ไฮดรอลิ | รถเข็น Scissor Lift | 400 ปอนด์ | 1 | 27.5 " | ฿47,527 | |
B | 33W288 | 19.5 " | 5" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | ด้วยมือ | รถเข็น Scissor Lift | 550 ปอนด์ | 1 | 32.5 " | ฿96,148 | |
C | 33W289 | 19.5 " | 5" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | ด้วยมือ | รถเข็น Scissor Lift | 400 ปอนด์ | 1 | 29.5ft | ฿42,244 | |
D | 6W803 | 19.5 " | 5" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | ไฮดรอลิ | รถเข็น Scissor Lift | 1000 ปอนด์ | 1 | 32 " | ฿84,062 | |
E | 3KR47 | 20 " | 5" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | ไฮดรอลิ | รถเข็น Scissor Lift | 800 ปอนด์ | - | 35.5 " | ฿86,000 | |
F | 2MPP5 | 20 " | 5" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | ไฮดรอลิ | รถเข็น Scissor Lift | 440 ปอนด์ | - | 32 " | ฿49,264 | |
F | 2MPP6 | 20 " | 6" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | ไฮดรอลิ | รถเข็น Scissor Lift | 990 ปอนด์ | - | 40 " | ฿58,541 | |
F | 2MPP7 | 20 " | 6" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | ไฮดรอลิ | รถเข็น Scissor Lift | 1540 ปอนด์ | - | 40 " | ฿62,374 | |
F | 2MPP8 | 20 " | 6" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | ไฮดรอลิ | รถเข็น Scissor Lift | 2200 ปอนด์ | - | 40 " | ฿65,149 | |
G | 6W804 | 20 " | 6" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | ไฮดรอลิ | รถเข็น Scissor Lift | 2000 ปอนด์ | - | 40 " | ฿34,135 | |
B | 33W286 | 20.5 " | 6" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | ไฮดรอลิ | รถเข็น Scissor Lift | 1100 ปอนด์ | 1 | 39.5ft | ฿35,606 | |
B | 33W287 | 20.5 " | 6" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | ด้วยมือ | รถเข็น Scissor Lift | 1760 ปอนด์ | 1 | 39.5ft | ฿40,502 | |
H | 33W295 | 20.5 " | 6" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | ด้วยมือ | รถเข็น Scissor Lift | 660 ปอนด์ | - | 39.5ft | ฿48,955 | |
I | 11A564 | 24 " | 5" | (2) แข็ง, (2) หมุน | ด้วยมือ | รถเข็น Scissor Lift | 2000 ปอนด์ | 2 | 36 " | ฿127,400 | |
J | 4ZD01 | 24 " | 6" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | ไฮดรอลิ | รถเข็น Scissor Lift | 1500 ปอนด์ | 1 | 48 " | ฿63,564 | |
C | 33W290 | 24 " | 5" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | ด้วยมือ | รถเข็น Scissor Lift | 600 ปอนด์ | 1 | 36 " | ฿49,159 | |
I | 11A565 | 30 " | 5" | (2) แข็ง, (2) หมุน | ด้วยมือ | รถเข็น Scissor Lift | 2000 ปอนด์ | 2 | 48 " | ฿53,106 | |
K | 35KT 39 | 30 " | - | - | - | ตารางที่ลิฟท์ | 4000 ปอนด์ | - | 42 " | ฿49,120 |
รถเข็นยกขากรรไกร
รถกระเช้าแบบกรรไกรของ Dayton ใช้สำหรับยกและวางตำแหน่งวัสดุที่มีน้ำหนักมากเพื่อลดการงอและปวดหลังในการจัดการ การขนถ่าย การขนถ่าย การประกอบ การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ มีล้อโพลียูรีเทน (หมุนได้ 2 ล้อพร้อมเบรก & 2 ล้อแข็ง) เพื่อลดการสั่นสะเทือนและควบคุมการเคลื่อนย้าย มีโครงเหล็กเพื่อให้โครงสร้างแข็งแรงและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้ ด้วยความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 4000 ปอนด์ รถเข็นเหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบแท่นยึด แท่นเอียง และลูกกลิ้ง
กลไกการทำงาน
- แพลตฟอร์มของรถยกบรรทุกสินค้า แท่นสามารถปรับเปลี่ยนให้มีความสูงต่างกันได้ และมักจะสร้างจากเหล็กหรือวัสดุที่แข็งแรงทนทานอื่นๆ
- ผู้ปฏิบัติงานเปิดปั๊มไฮดรอลิก สูบของเหลวไฮดรอลิกไปยังกระบอกสูบลิฟต์เพื่อเพิ่มน้ำหนักบรรทุก กระบอกลิฟต์เชื่อมต่อกับกลไกการยกขากรรไกรและอยู่ด้านล่างแท่น
- ลูกสูบภายในกระบอกยกจะขยายออกเมื่อของไหลไฮดรอลิกเข้าสู่กระบอกสูบ จากนั้น กลไกการยกขากรรไกรจะยืดออก โดยยกพื้นและน้ำหนักบรรทุกให้สูงขึ้นตามความสูงที่ต้องการ
- ผู้ควบคุมเปิดวาล์วปล่อยไฮดรอลิกเพื่อให้ของไหลไฮดรอลิกออกจากกระบอกยกและกลับไปที่อ่างเก็บน้ำไฮดรอลิก ซึ่งช่วยลดภาระ โดยการดึงลูกสูบกลับและหดกลไกการยกขากรรไกร แท่นและน้ำหนักบรรทุกจะลดลงตามความสูงที่ต้องการ
คุณสมบัติ
- รถกระเช้าขากรรไกร Dayton มีลูกล้อโพลียูรีเทน (หมุนพร้อมเบรก) เพื่อลดการสั่นสะเทือนและควบคุมการเคลื่อนไหวระหว่างการขนย้าย
- มีโครงเหล็กเพื่อรองรับโครงสร้างที่แข็งแรงและต้านทานการกัดกร่อน ทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานอุปกรณ์ที่ยาวนาน
- รถกระเช้าแบบกรรไกรเหล่านี้อนุญาตให้ยกด้วยระบบไฮดรอลิกได้สูงสุด 54 นิ้ว และใช้ปั๊มเท้า
- มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 4000 ปอนด์ และมีให้เลือกทั้งแบบตายตัว แบบเอียง และแบบลูกกลิ้ง
คำถามที่พบบ่อย
รถยกขากรรไกร Dayton เหล่านี้มีแพลตฟอร์มประเภทใดบ้าง
มีจำหน่ายในประเภทแท่นยึด ลูกกลิ้ง และแท่นเอียง
เราควรคำนึงถึงความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้รถกระเช้าแบบกรรไกรเหล่านี้
- ห้ามเข้าไปใต้แท่นเมื่อมีน้ำหนักอยู่บนตัวเครื่อง
- ถอดน้ำหนักออกและใช้แถบหยุดเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะทำงานกับเครื่อง
- อย่าเปลี่ยนการตั้งค่าวาล์วระบายแรงดัน
- อย่าหนีบกระบอกด้วยที่รอง เพราะอาจทำให้กระบอกบิดเบี้ยวได้
- ตรวจสอบรถเข็นและโหลดด้วยสายตาเสมอระหว่างการใช้งาน
- ใช้เบรกล้อเมื่อเลื่อนโหลดขึ้นหรือลงจากโต๊ะ
- อย่าปั๊มต่อไปหากหน่วยไม่เพิ่มขึ้น
- ลดโหลดโดยใช้กลไกปล่อยแรงดันอย่างช้าๆ
- โต๊ะยกไม่ได้ออกแบบมาให้กันน้ำได้ ใช้โต๊ะยกในที่แห้งเท่านั้น
ฉันจะดูแลรักษารถกระเช้าแบบกรรไกร Dayton เหล่านี้ได้อย่างไร
- ตรวจสอบการสึกหรอของปิ๊นและจุดหมุน
- ตรวจสอบลูกกลิ้งว่าหลวมและสึกหรอหรือไม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้ายเตือนทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งและอยู่ในสภาพดี
- ตรวจสอบความแน่นของน็อตและสลักเกลียวทั้งหมด
- ทำความสะอาดสิ่งสกปรกและเศษซาก
- หล่อลื่นลูกกลิ้งและจุดหมุน
ข้อแนะนำในการหล่อลื่นที่จำเป็นสำหรับรถยกขากรรไกร Dayton คืออะไร?
- ทาจาระบีพื้นผิวใต้โต๊ะยกที่ลูกกลิ้งสัมผัส
- ทาน้ำมันที่ขาเชื่อมที่แขนกรรไกรเชื่อมต่อกับโครงและโต๊ะ และทาน้ำมันที่เดือยตรงกลาง
- ทาน้ำมันที่แป้นเหยียบและจุดต่อกระบอกสูบ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตำแหน่งยานพาหนะและผู้ถือ Placard
- เคล็ดลับการติดต่อเชื่อม
- ชุดเครื่องมือทำเกลียว
- กระดาษทรายแผ่นม้วน
- ก้านปัดน้ำฝน
- อะไหล่
- ระบบอัดอากาศ
- ชุดเครื่องมือพรม
- อุปกรณ์กลาง
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- EAGLE GROUP รถเข็นเย็บ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ไฟแอร์
- GRUVLOK แหวนซีล-7012
- SPEARS VALVES ส่วนประกอบส่วนต่อขยายวาล์วน้ำนิ่ง PVC
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 DWV ข้อต่อข้อต่อประดิษฐ์, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- FEIN POWER TOOLS กระดาษทรายสั่น
- HUMBOLDT Hoek เซลล์เมมเบรน
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDBS
- HUB CITY ชุดขับเคลื่อนเฟืองเกียร์ HERA ซีรีส์ Hubloc สเตนเลส
- GROVE GEAR GRL Series ขนาด 821 ชุดลดเกียร์หนอน Ironman