DAYTON 11A564 รถกระเช้าขากรรไกร 2000 ปอนด์ เหล็กคงที่
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น Scissor Lift |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ระดับความสูงต่อจังหวะ | 1 / 8 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
ความสูงลดลง | 24 " |
ระยะ | 2 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 36 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | คงที่ |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ด้วยมือ |
ยกสูง | 42 " |
UPC | 190735110577 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 135 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ล้อ Dia. | ประเภทล้อ | ขับเคลื่อนด้วย | ชิ้น | ความจุโหลด | ระยะ | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A565 | 30 " | 5" | (2) แข็ง, (2) หมุน | ด้วยมือ | รถเข็น Scissor Lift | 2000 ปอนด์ | 2 | 48 " | ฿53,106 | ||
2MPP5 | 20 " | 5" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | ไฮดรอลิ | รถเข็น Scissor Lift | 440 ปอนด์ | - | 32 " | ฿49,264 | ||
2MPP6 | 20 " | 6" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | ไฮดรอลิ | รถเข็น Scissor Lift | 990 ปอนด์ | - | 40 " | ฿58,541 | ||
2MPP7 | 20 " | 6" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | ไฮดรอลิ | รถเข็น Scissor Lift | 1540 ปอนด์ | - | 40 " | ฿62,374 | ||
2MPP8 | 20 " | 6" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | ไฮดรอลิ | รถเข็น Scissor Lift | 2200 ปอนด์ | - | 40 " | ฿65,149 | ||
33W286 | 20.5 " | 6" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | ไฮดรอลิ | รถเข็น Scissor Lift | 1100 ปอนด์ | 1 | 39.5ft | ฿35,606 | ||
33W287 | 20.5 " | 6" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | ด้วยมือ | รถเข็น Scissor Lift | 1760 ปอนด์ | 1 | 39.5ft | ฿40,502 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.