ดุมข้อต่อขากรรไกร DAYTON
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | รูกุญแจ | ขนาดรูกุญแจ | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29HZ04 | 1" | ใช่ | 1 / 4 "x 1 / 8" | เหล็กเผา | 2-17 / 32 " | 52.05mm | L100 | ฿2,227 | |
A | 29HY90 | 1" | ใช่ | 1 / 4 "x 1 / 8" | เหล็กเผา | 2.125 " | 36.83mm | L095 | ฿1,051 | |
A | 29HY68 | 1" | ใช่ | 1 / 4 "x 1 / 8" | เหล็กเผา | 3-5 / 16 " | 63.18mm | L110 | ฿2,692 | |
A | 29HY60 | 1" | ใช่ | 1 / 4 "x 1 / 8" | เหล็ก | 4.5 " | 77.8mm | L190 | ฿6,116 | |
A | 29HY64 | 1.5 " | ใช่ | 3 / 8 "x 3 / 16" | เหล็ก | 4.5 " | 77.8mm | L190 | ฿5,699 | |
A | 29HY72 | 1.5 " | ใช่ | 3 / 8 "x 3 / 16" | เหล็กเผา | 3-5 / 16 " | 63.18mm | L110 | ฿2,900 | |
A | 29HY53 | 1.5 " | ใช่ | 3 / 8 "x 3 / 16" | เหล็กเผา | 3.75 " | 68.25mm | L150 | ฿3,805 | |
A | 29HY70 | 1.25 " | ใช่ | 1 / 4 "x 1 / 8" | เหล็กเผา | 3-5 / 16 " | 63.18mm | L110 | ฿2,900 | |
A | 29HY62 | 1.25 " | ใช่ | 1 / 4 "x 1 / 8" | เหล็ก | 4.5 " | 77.8mm | L190 | ฿6,046 | |
A | 29HY51 | 1.25 " | ใช่ | 1 / 4 "x 1 / 8" | เหล็กเผา | 3.75 " | 68.25mm | L150 | ฿3,445 | |
A | 29HY92 | 1.25 " | ใช่ | 1 / 4 "x 1 / 8" | เหล็กเผา | 2-17 / 32 " | 52.05mm | L100 | ฿2,068 | |
A | 29HY55 | 1.75 " | ใช่ | 3 / 8 "x 3 / 16" | เหล็กเผา | 3.75 " | 68.25mm | L150 | ฿3,455 | |
A | 29HY61 | 1.125 " | ใช่ | 1 / 4 "x 1 / 8" | เหล็ก | 4.5 " | 77.8mm | L190 | ฿5,699 | |
B | 29HZ01 | 1.125 " | ใช่ | 1 / 4 "x 1 / 8" | เหล็กเผา | 2.125 " | 36.83mm | L095 | ฿1,048 | |
A | 29HY91 | 1.125 " | ใช่ | 1 / 4 "x 1 / 8" | เหล็กเผา | 2-17 / 32 " | 52.05mm | L100 | ฿1,907 | |
A | 29HY50 | 1.125 " | ใช่ | 1 / 4 "x 1 / 8" | เหล็กเผา | 3.75 " | 68.25mm | L150 | ฿3,434 | |
A | 29HY69 | 1.125 " | ใช่ | 1 / 4 "x 1 / 8" | เหล็กเผา | 3-5 / 16 " | 63.18mm | L110 | ฿2,900 | |
A | 29HY93 | 1.375 " | ใช่ | 5 / 16 "x 5 / 32" | เหล็กเผา | 2-17 / 32 " | 52.05mm | L100 | ฿1,908 | |
A | 29HY52 | 1.375 " | ใช่ | 5 / 16 "x 5 / 32" | เหล็กเผา | 3.75 " | 68.25mm | L150 | ฿3,805 | |
A | 29HY63 | 1.375 " | ใช่ | 5 / 16 "x 5 / 32" | เหล็ก | 4.5 " | 77.8mm | L190 | ฿5,699 | |
A | 29HY71 | 1.375 " | ใช่ | 5 / 16 "x 5 / 32" | เหล็กเผา | 3-5 / 16 " | 63.18mm | L110 | ฿2,699 | |
A | 29HY65 | 1.625 " | ใช่ | 3 / 8 "x 3 / 16" | เหล็ก | 4.5 " | 77.8mm | L190 | ฿6,102 | |
A | 29HY54 | 1.625 " | ใช่ | 3 / 8 "x 3 / 16" | เหล็กเผา | 3.75 " | 68.25mm | L150 | ฿3,447 | |
A | 29HY73 | 1.625 " | ใช่ | 3 / 8 "x 3 / 16" | เหล็กเผา | 3-5 / 16 " | 63.18mm | L110 | ฿2,691 | |
A | 29HY56 | 1.875 " | ใช่ | 1 / 2 "x 1 / 4" | เหล็กเผา | 3.75 " | 68.25mm | L150 | ฿3,435 | |
A | 29HY66 | 1.875 " | ใช่ | 1 / 2 "x 1 / 4" | เหล็ก | 4.5 " | 77.8mm | L190 | ฿5,737 | |
B | 29HY84 | 1 / 2 " | ไม่ | ไม่มี | เหล็กเผา | 2-7 / 64 " | 32.03mm | L090 | ฿740 | |
B | 29HY80 | 1 / 2 " | ไม่ | ไม่มี | เหล็กเผา | 1.75 " | 32.03mm | L075 | ฿509 | |
B | 29HY98 | 1 / 2 " | ไม่ | ไม่มี | เหล็กเผา | 2.125 " | 36.83mm | L095 | ฿993 | |
C | 29HY77 | 1 / 2 " | ไม่ | ไม่มี | เหล็กเผา | 1-23 / 64 " | 30.48mm | L070 | ฿415 | |
C | 29HY75 | 1 / 2 " | ไม่ | ไม่มี | เหล็กเผา | 1-5 / 64 " | 26.68mm | L050 | ฿236 | |
C | 29HY94 | 1 / 4 " | ไม่ | ไม่มี | เหล็กเผา | 1-5 / 64 " | 26.68mm | L050 | ฿236 | |
C | 29HY79 | 3 / 4 " | ใช่ | 3 / 16 "x 3 / 32" | เหล็กเผา | 1-23 / 64 " | 30.48mm | L070 | ฿392 | |
A | 29HY88 | 3 / 4 " | ใช่ | 3 / 16 "x 3 / 32" | เหล็กเผา | 2.125 " | 36.83mm | L095 | ฿1,073 | |
A | 29HY82 | 3 / 4 " | ใช่ | 3 / 16 "x 3 / 32" | เหล็กเผา | 1.75 " | 32.03mm | L075 | ฿440 | |
A | 29HZ02 | 3 / 4 " | ใช่ | 3 / 16 "x 3 / 32" | เหล็กเผา | 2-17 / 32 " | 52.05mm | L100 | ฿2,041 | |
A | 29HY58 | 3 / 4 " | ใช่ | 3 / 16 "x 3 / 32" | เหล็กเผา | 3-5 / 16 " | 63.18mm | L110 | ฿2,900 | |
A | 29HY86 | 3 / 4 " | ใช่ | 3 / 16 "x 3 / 32" | เหล็กเผา | 2-7 / 64 " | 32.03mm | L090 | ฿743 | |
C | 29HY74 | 3 / 8 " | ไม่ | ไม่มี | เหล็กเผา | 1-5 / 64 " | 26.68mm | L050 | ฿236 | |
C | 29HY78 | 5 / 8 " | ใช่ | 3 / 16 "x 3 / 32" | เหล็กเผา | 1-23 / 64 " | 30.48mm | L070 | ฿404 | |
A | 29HY85 | 5 / 8 " | ใช่ | 3 / 16 "x 3 / 32" | เหล็กเผา | 2-7 / 64 " | 32.03mm | L090 | ฿762 | |
A | 29HY99 | 5 / 8 " | ใช่ | 3 / 16 "x 3 / 32" | เหล็กเผา | 2.125 " | 36.83mm | L095 | ฿1,083 | |
C | 29HY76 | 5 / 8 " | ไม่ | ไม่มี | เหล็กเผา | 1-5 / 64 " | 26.68mm | L050 | ฿236 | |
A | 29HY81 | 5 / 8 " | ใช่ | 3 / 16 "x 3 / 32" | เหล็กเผา | 1.75 " | 32.03mm | L075 | ฿537 | |
C | 29HY57 | 5 / 16 " | ไม่ | ไม่มี | เหล็กเผา | 1-5 / 64 " | 26.68mm | L050 | ฿236 | |
A | 29HY49 | 7 / 8 " | ใช่ | 3 / 16 "x 3 / 32" | เหล็กเผา | 3.75 " | 68.25mm | L150 | ฿3,519 | |
A | 29HZ03 | 7 / 8 " | ใช่ | 3 / 16 "x 3 / 32" | เหล็กเผา | 2-17 / 32 " | 52.05mm | L100 | ฿1,995 | |
A | 29HY89 | 7 / 8 " | ใช่ | 3 / 16 "x 3 / 32" | เหล็กเผา | 2.125 " | 36.83mm | L095 | ฿1,079 | |
A | 29HY67 | 7 / 8 " | ใช่ | 3 / 16 "x 3 / 32" | เหล็กเผา | 3-5 / 16 " | 63.18mm | L110 | ฿2,900 | |
A | 29HY83 | 7 / 8 " | ใช่ | 3 / 16 "x 3 / 32" | เหล็กเผา | 1.75 " | 32.03mm | L075 | ฿523 | |
A | 29HY87 | 7 / 8 " | ใช่ | 3 / 16 "x 3 / 32" | เหล็กเผา | 2-7 / 64 " | 32.03mm | L090 | ฿748 | |
A | 29HY59 | 7 / 16 " | ไม่ | ไม่มี | เหล็กเผา | 2.125 " | 36.83mm | L095 | ฿948 | |
C | 29HY97 | 7 / 16 " | ไม่ | ไม่มี | เหล็กเผา | 1-5 / 64 " | 26.68mm | L050 | ฿236 | |
B | 29HY96 | 7 / 16 " | ไม่ | ไม่มี | เหล็กเผา | 1.75 " | 32.03mm | L075 | ฿468 | |
C | 29HY95 | 7 / 16 " | ไม่ | ไม่มี | เหล็กเผา | 1-23 / 64 " | 30.48mm | L070 | ฿410 |
ข้อต่อขากรรไกร
ฮับข้อต่อขากรรไกรของ Dayton เชื่อมต่อกับเพลาขับเพื่อการจัดการโหลดหนักและให้การส่งกำลังที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น แม้ในการใช้งานที่อุณหภูมิสูง หน่วยเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็ก / เหล็กกล้าซินเทอร์ที่ไม่ต้องการการหล่อลื่นและสามารถป้องกันสิ่งสกปรก เศษผง จาระบี น้ำมัน และความชื้น การประกอบที่สมบูรณ์ต้องใช้ดุมกรามสองตัวและสไปเดอร์เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ราบรื่นระหว่างส่วนประกอบทั้งสอง พวกเขาสามารถตอบโต้การเยื้องศูนย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างเพลาเชื่อมต่อและรองรับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน เลือกจากอาร์เรย์ของข้อต่อจับยึดเหล่านี้ ซึ่งมีความยาวตั้งแต่ 26.68 ถึง 77.80 มม.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไขควงแม่นยำ
- แก้วเกจและชุดก้าน
- หัวแร้งปืนและหม้อ
- อากาศ Cocks
- สายพานขับไปข้างหน้า Curve Blower
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- บรรเทาความเครียด
- เครื่องมือสื่อสาร
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- การทดสอบยานยนต์
- BUSSMANN ฟิวส์คลาส RK1: ซีรี่ส์ LPS-RK-SP
- KIPP ด้ามจับปรับขนาดเกลียว M5
- BEL-ART - SCIENCEWARE ช่องทางสำหรับงานหนัก
- WOODHEAD 130226 รถนำพู่ห้อยซีรีย์ XNUMX
- THOMAS & BETTS KV10 ซีรี่ส์ เทอร์มินัลตะเกียบ
- GRUVLOK ตัวลดศูนย์กลาง
- EATON แอคทูเอเตอร์สำรองซีรีส์ RS2
- GEARWRENCH ชุดแตะและดาย
- ULTRA-DEX USA แท่งคว้านคาร์ไบด์
- BOSTON GEAR 20 Diametral Pitch Steel เปลี่ยนเกียร์