Dayton 29hy84 | ตัวข้อต่อเพลาเหล็กเผา L090 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 29HY84 ข้อต่อเพลา Body Sintered Iron L090 | AB8VJB

DAYTON 29HY84 ตัวต่อเพลาข้อต่อเหล็กเผา L090

In Stock
รายการ: AB8VJB รุ่น: 29HY84
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
฿740 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร่างกาย Coupler เพลา
เจาะ Dia1 / 2 "
รูกุญแจไม่
ขนาดรูกุญแจไม่มี
วัสดุเหล็กเผา
ภายนอก Dia.2-7 / 64 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ32.03mm
ขนาดL090

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.3
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaรูกุญแจขนาดรูกุญแจวัสดุภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
DAYTON 29HY49 ตัวต่อเพลาเหล็กเผา L150 | AB8VGN 29HY497 / 8 "ใช่3 / 16 "x 3 / 32"เหล็กเผา3.75 "68.25mmL150฿3,519
DAYTON 29HY50 ตัวต่อเพลาเหล็กเผา L150 | AB8VGP 29HY501.125 "ใช่1 / 4 "x 1 / 8"เหล็กเผา3.75 "68.25mmL150฿3,434
DAYTON 29HY51 ตัวต่อเพลาเหล็กซินเตอร์ L150 | AB8VGQ 29HY511.25 "ใช่1 / 4 "x 1 / 8"เหล็กเผา3.75 "68.25mmL150฿3,445
DAYTON 29HY52 ตัวต่อเพลาเหล็กเผา L150 | AB8VGR 29HY521.375 "ใช่5 / 16 "x 5 / 32"เหล็กเผา3.75 "68.25mmL150฿3,805
DAYTON 29HY53 ตัวต่อเพลาเหล็กเผา L150 | AB8VGT 29HY531.5 "ใช่3 / 8 "x 3 / 16"เหล็กเผา3.75 "68.25mmL150฿3,805
DAYTON 29HY54 ตัวต่อเพลาเหล็กเผา L150 | AB8VGU 29HY541.625 "ใช่3 / 8 "x 3 / 16"เหล็กเผา3.75 "68.25mmL150฿3,447
DAYTON 29HY55 ตัวต่อเพลาเหล็กเผา L150 | AB8VGV 29HY551.75 "ใช่3 / 8 "x 3 / 16"เหล็กเผา3.75 "68.25mmL150฿3,455

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 29HY84 ตัวต่อเพลาข้อต่อเหล็กเผา L090
฿740 / หน่วย