DAYTON พัดลมแกนโครงกระดูก
สไตล์ | รุ่น | วัตต์ | แอมป์ | ตลับ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | ทบ | RPM ของพัดลม | ตำแหน่งการติดตั้ง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2VUX1 | 13 | 0.08 | ลูกบอล | 82 | 37 | 2900 | แนวตั้งหรือแนวนอน | 230 VAC | ฿527 | |
B | 2VUW5 | 14 | 0.16 | แขนเสื้อ | 82 | 36 | 2900 | ตามแนวนอน | 115 VAC | ฿424 | |
A | 2VUW7 | 14 | 0.09 | แขนเสื้อ | 82 | 37 | 3000 | ตามแนวนอน | 230 VAC | ฿1,124 | |
C | 2VUW8 | 14 | 0.09 | ลูกบอล | 78 | 42 | 3000 | แนวตั้งหรือแนวนอน | 230 VAC | ฿1,236 | |
D | 2VUW6 | 14 | 0.16 | ลูกบอล | 83 | 40 | 2900 | แนวตั้งหรือแนวนอน | 115 VAC | ฿1,317 | |
E | 2VUW4 | 15 | 0.18 | ลูกบอล | 87 | 38 | 3000 | แนวตั้งหรือแนวนอน | 115 VAC | ฿448 |
โครงกระดูกแกนพัดลม
พัดลมตามแนวแกนโครงกระดูกของ Dayton ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในที่แห้งเพื่อระบายความร้อนให้กับอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ ตู้ หรือคอมพิวเตอร์ พัดลมเหล่านี้มาพร้อมกับแขนสำหรับติดตั้งแทนตัวเรือนทั้งหมด จึงเหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่จำกัด หน่วยทั้งหมดเหล่านี้มีโครงอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมใบพัดลมโพลีคาร์บอเนตที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เสาเงาเพื่อส่งมอบความเร็วและอัตราการไหลของอากาศสูงถึง 3000 RPM และ 110 CFM ตามลำดับ สามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุด 70 องศาเซลเซียส และมีให้เลือกทั้งแบบตลับลูกปืนแบบตลับลูกปืนและแบบปลอก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คีมปากจิ้งจก
- ที่จับบรรเทาความเครียด
- บริเวณเชื่อม
- เครื่องมือซ่อมเกจ
- กรอบเอกสารและโปสเตอร์
- มอเตอร์ HVAC
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- เครื่องมือยกยานยนต์
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- RIDGID ประแจสาย
- APPROVED VENDOR ก้านสต็อคไนลอน
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB รีเลย์เซนเซอร์ปัจจุบัน 0.50 ถึง 150.00A ช่วงการตรวจจับแอมป์
- BUSSMANN ฟิวส์ตัวเก็บประจุ
- DURHAM MANUFACTURING ตู้จ่ายถาดเอียงออก
- DORMONT 61 Ultra Flow Series ขั้วต่อแก๊ส BTU สูง
- ANVIL ขั้วต่อมุมคู่ 4 รู
- EATON อแดปเตอร์/ตัวแปลงข้อศอกซีรีส์ 2085
- CALBRITE แคลมป์ขนานสแตนเลส
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BM-L, ขนาด 818, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman