Dayton 2vuw4 | พัดลมแกน 115vac 4-7/16 นิ้ว สูง 4-7/16 นิ้ว กว้าง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2VUW4 Axial Fan 115vac 4-7 / 16 Inch H 4-7 / 16 Inch Width | AC3RYE

DAYTON 2VUW4 พัดลมแกน 115vac 4-7/16 นิ้ว สูง 4-7/16 นิ้ว กว้าง

In Stock
รายการ: AC3RYE รุ่น: 2VUW4
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
฿448 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมแกน
แอมป์0.18
ตลับลูกบอล
วัสดุใบมีดโพลีบิวทิลีน
CFM @ 0.000 นิ้ว SP87
ทบ38
ความลึก1.5 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้า12 "ลูกค้าเป้าหมาย
RPM ของพัดลม3000
ความสูง4.437 "
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยBlack
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม158 องศา F
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class A
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดตั้งตา OC4-1 / 8 "
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ระยะ1
รูปร่างโครงกระดูก
การป้องกันความร้อนอิมพีแดนซ์
แรงดันไฟฟ้า115 VAC
วัตต์15
ความกว้าง4.437 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.48
ความสูงของเรือ (ซม.)14
ความยาวเรือ (ซม.)50.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)27
รหัส HS8414596090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัตต์แอมป์ตลับCFM @ 0.000 นิ้ว SPทบRPM ของพัดลมตำแหน่งการติดตั้งแรงดันไฟฟ้าราคา
DAYTON 2VUW5 Axial Fan 115vac 4-7 / 16 Inch H 4-7 / 16 Inch Width | AC3RYF 2VUW5140.16แขนเสื้อ82362900ตามแนวนอน115 VAC฿424
DAYTON 2VUW6 Axial Fan 115vac 4-7 / 16 Inch H 4-7 / 16 Inch Width | AC3RYG 2VUW6140.16ลูกบอล83402900แนวตั้งหรือแนวนอน115 VAC฿1,350
DAYTON 2VUW7 Axial Fan 230vac 4-7 / 16 Inch H 4-7 / 16 Inch Width | AC3RYH 2VUW7140.09แขนเสื้อ82373000ตามแนวนอน230 VAC฿1,124
DAYTON 2VUW8 Axial Fan 230vac 4-7 / 16 Inch H 4-7 / 16 Inch Width | AC3RYJ 2VUW8140.09ลูกบอล78423000แนวตั้งหรือแนวนอน230 VAC฿1,350
DAYTON 2VUX1 Axial Fan 230vac 4-7 / 16 Inch H 4-7 / 16 Inch Width | AC3RYL 2VUX1130.08ลูกบอล82372900แนวตั้งหรือแนวนอน230 VAC฿527

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2VUW4 พัดลมแกน 115vac 4-7/16 นิ้ว สูง 4-7/16 นิ้ว กว้าง
฿448 / หน่วย