DAYTON โซลินอยด์วาล์วแบบไม่มีคอยส์ ทำหน้าที่โดยตรง
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | Air Flow | วัสดุของตัวเครื่อง | การกำหนดค่าวาล์ว | การออกแบบวาล์ว | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ช่วงการไหล | Orifice Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CZY9 | 1 / 4 " | สูงสุด 12.5 scfm | ทองเหลือง | ปิดให้บริการตามปกติ | 3-Way | 0.22/0.17 | 0.22 ถึง 2.1 gpm | 3 / 32 " | ฿7,108 | |
B | 2CZZ9 | 1 / 4 " | สูงสุด 29.4 scfm | ทองเหลือง | ปิดให้บริการตามปกติ | 2-Way | 0.70 | 0.49 ถึง 3.1 gpm | 1 / 4 " | ฿4,423 | |
C | 3A426 | 1 / 4 " | สูงสุด 10.3 scfm | เหล็กกล้าไร้สนิม | ปิดให้บริการตามปกติ | 3-Way | 0.12/0.09 | 0.12 ถึง 1.5 gpm | 1 / 16 " | ฿5,129 | |
C | 3A429 | 1 / 4 " | สูงสุด 11.2 scfm | เหล็กกล้าไร้สนิม | ปิดให้บริการตามปกติ | 3-Way | 0.22/0.17 | 0.22 ถึง 2.1 gpm | 3 / 32 " | ฿5,704 | |
C | 3A427 | 1 / 4 " | สูงสุด 8.3 scfm | เหล็กกล้าไร้สนิม | ปกติเปิด | 3-Way | 0.12/0.09 | 0.12 ถึง 1.3 gpm | 1 / 16 " | ฿6,757 | |
A | 2CZY8 | 1 / 8 " | 6.8 ตร.ม | ทองเหลือง | ปิดให้บริการตามปกติ | 3-Way | 0.12/0.09 | 0.12 ถึง 1.5 gpm | 1 / 16 " | ฿6,940 | |
D | 2CZZ7 | 3 / 8 " | สูงสุด 54.4 scfm | ทองเหลือง | ปิดให้บริการตามปกติ | 2-Way | 1.70 | 1.7 ถึง 5.4 gpm | 3 / 8 " | ฿3,573 |
โซลินอยด์วาล์วไม่มีคอยส์ ทำหน้าที่โดยตรง
โซลินอยด์วาล์วไร้ขดลวดของเดย์ตันเป็นวาล์ว 2/3 ทางที่ควบคุมการปล่อยอากาศ น้ำ ก๊าซเฉื่อยและน้ำมันเบาในระบบบำบัดน้ำ เครื่องทำความชื้น เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ และอุปกรณ์เชื่อมด้วยระบบไฟฟ้า วาล์วเหล่านี้มีโครงสร้างสแตนเลส/ทองเหลืองพร้อมปะเก็น Buna-N เพื่อต้านทานต่อน้ำมัน น้ำมันเบนซิน และน้ำมันปิโตรเลียม และทนต่ออุณหภูมิของเหลวได้สูงถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์ วาล์วปิด/เปิดตามปกติเหล่านี้ทำงานโดยตรงสำหรับการเปิดและปิดวาล์ว . เลือกจากโซลินอยด์วาล์วเหล่านี้ได้หลากหลายเพื่อให้พอดีกับท่อขนาด 1/8, 1/4 และ 3/8 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แจ็คข้อมูลเสียง
- ยามประตูโซ่
- กรองอากาศคอมเพรสเซอร์
- สลิงกลม
- หดห่อท่อ
- ถังเก็บและภาชนะ
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- ถั่วลิสง
- กรรไกรไฟฟ้า
- อุดรูรั่ว
- FEIN POWER TOOLS แผ่นขัดขนแกะ
- BANJO FITTINGS ท่อร่วมวาล์ว
- COOPER B-LINE ฝาครอบสกรูแบบที่ 1 วางในรางสายไฟ
- SECURALL PRODUCTS ฉนวนสายดิน
- STORM INTERFACE ปุ่มกดควบคุมการเข้าถึง
- WIREMOLD อุปกรณ์ปลายทางเข้า
- HUMBOLDT ระบบควบคุมแรงดันไฮดรอลิค
- BALDOR / DODGE DLUEZ, บล็อคพิลโลว์ XNUMX โบลท์, ตลับลูกปืน
- BUSSMANN ลิงค์ฟิวส์ปลอกโลหะ FWC, 600 VAC
- WEG Jp Tefc มอเตอร์ปั๊มคู่แบบปิดสามเฟส