DAYTON โซลินอยด์วาล์ว ไม่มีคอยส์ ทองเหลือง 150 psi
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | Air Flow | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ขนาดท่อ | ช่วงการไหล | นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน | ประเภทการดำเนินงาน | Orifice Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A575 | 1.5 " | สูงสุด 28 scfm | 0.34 | 1 / 4 " | 3.4 ถึง 4.2 gpm | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | การแสดงโดยตรง | 1 / 8 " | ฿2,510 | |
A | 2CZZ1 | 1.187 " | สูงสุด 19.4 scfm | 0.34 | 1 / 8 " | 0.24 ถึง 3.4 gpm | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | การแสดงโดยตรง | 1 / 8 " | ฿3,112 | |
B | 1A576 | 2.75 " | 61.6 ถึง 226 scfm | 2.80 | 3 / 8 " | 6.3 ถึง 34.5 gpm | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | นำร่องดำเนินการ | 5 / 8 " | ฿5,138 | |
B | 1A577 | 2.75 " | 79.2 ถึง 292 scfm | 3.60 | 1 / 2 " | 8.0 ถึง 43.8 gpm | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | นำร่องดำเนินการ | 5 / 8 " | ฿4,988 |
โซลินอยด์วาล์ว W/o คอยส์, ทองเหลือง, 150 psi
โซลินอยด์วาล์วไร้ขดลวดของเดย์ตันเป็นวาล์ว 2 ทางที่ควบคุมการปล่อยอากาศ น้ำ ก๊าซเฉื่อยและน้ำมันเบาในระบบบำบัดน้ำ เครื่องทำความชื้น เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และอุปกรณ์เชื่อมด้วยระบบไฟฟ้า วาล์วเหล่านี้มีโครงสร้างทองเหลืองพร้อมปะเก็น Buna N เพื่อต้านทานต่อน้ำมัน น้ำมันเบนซิน และน้ำมันปิโตรเลียม และสามารถทนต่ออุณหภูมิของเหลวได้สูงถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์ วาล์วปิดปกติเหล่านี้มีการทำงานโดยตรงหรือการทำงานนำร่องสำหรับการเปิดและปิดของ วาล์ว เลือกจากโซลินอยด์วาล์วเหล่านี้ได้หลากหลายเพื่อให้พอดีกับขนาดท่อ 1/8, 1/4, 3/8 และ 1/2 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่จอดรถและการกระแทกความเร็ว
- ตู้เก็บเอกสารและล็อคลูกเบี้ยว
- Bibbs ท่อ
- พัดลมตั้งพื้นและตั้งโต๊ะ
- ถุงเก็บขยะแบบใช้ซ้ำได้
- อุปกรณ์มอเตอร์
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- ปั๊ม
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- VIEGA MEGAPRESS บอลวาล์วตรงสีบรอนซ์/ทองเหลือง กด x FPT
- BURNDY ขั้วต่อสายดินขั้วต่อเครื่องกล
- SOUTHWIRE COMPANY สายเทอร์โมสตรัท
- APPROVED VENDOR ชั้นวางของ
- DIXON ปลอกหุ้มเคฟล่า
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1-12 Unf Lh
- SPEARS VALVES สระว่ายน้ำและสปาฟิตติ้งสั้นซ็อกเก็ต Tees, Socket Style ตาราง40
- 80/20 บล็อกแคลมป์มุมมาตรฐาน
- MAGLINER ชุดล้อ
- BALDOR / DODGE ปลอกโพลีเมอร์ EZ Kleen, บล็อกหมอนฐานแตะ, ตลับลูกปืนโซลิด