Dayton 2czz1 | โซลินอยด์วาล์วคอยล์น้อย 1/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2CZZ1 โซลินอยด์วาล์วคอยล์น้อย 1/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AB9GJZ

DAYTON 2CZZ1 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AB9GJZ รุ่น: 2CZZ1
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
฿3,183 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย
Air Flowสูงสุด 19.4 scfm
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.34
ช่วงการไหล0.24 ถึง 3.4 gpm
วัสดุปะเก็นBuna N.
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทการดำเนินงานการแสดงโดยตรง
Orifice Dia1 / 8 "
ความสูงโดยรวม2.875 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.187 "
ขนาดท่อ1 / 8 "
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2-Way

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁAir Flowค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรขนาดท่อช่วงการไหลนาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งานประเภทการดำเนินงานOrifice Diaราคา
DAYTON 1A575 โซลินอยด์วาล์วน้อยคอยล์ 1/4 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AA8TUP 1A5751.5 "สูงสุด 28 scfm0.341 / 4 "3.4 ถึง 4.2 gpm0 ปอนด์ต่อตารางนิ้วการแสดงโดยตรง1 / 8 "฿2,566
DAYTON 1A576 โซลินอยด์วาล์วคอยล์น้อย 3/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AA8TUQ 1A5762.75 "61.6 ถึง 226 scfm2.803 / 8 "6.3 ถึง 34.5 gpm5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนำร่องดำเนินการ5 / 8 "฿5,138
DAYTON 1A577 โซลินอยด์วาล์วคอยล์น้อย 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AA8TUR 1A5772.75 "79.2 ถึง 292 scfm3.601 / 2 "8.0 ถึง 43.8 gpm5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนำร่องดำเนินการ5 / 8 "฿4,988

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2CZZ1 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง
฿3,183 / หน่วย