DAYTON โซลินอยด์วาล์ว ไม่มีคอยล์, ทองเหลือง, 500 PSI
สไตล์ | รุ่น | Air Flow | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ช่วงการไหล | Orifice Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CZZ3 | สูงสุด 2.8 scfm | 0.05 | 0.50 ถึง 1.5 gpm | 3 / 64 " | 1.187 " | ฿2,808 | |
A | 3A422 | สูงสุด 31.3 scfm | 0.12 | 0.08 ถึง 1.2 gpm | 1 / 16 " | 1 13 / 16 " | ฿3,402 |
โซลินอยด์วาล์วไม่มีคอยส์ ทองเหลือง 500 PSI
โซลินอยด์วาล์วแบบไม่มีคอยล์ Dayton เป็นวาล์ว 2 ทางที่ควบคุมการปล่อยอากาศ น้ำ ก๊าซเฉื่อยและน้ำมันเบาด้วยไฟฟ้าในท่อขนาด 1/8 นิ้วของระบบบำบัดน้ำ เครื่องทำความชื้น ตู้จำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์เชื่อม วาล์วเหล่านี้มีโครงสร้างทองเหลืองพร้อมปะเก็น Buna-N เพื่อต้านทานน้ำมัน น้ำมันเบนซินและของเหลวจากปิโตรเลียม และทนต่ออุณหภูมิของเหลวได้ถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์ วาล์วปิดปกติเหล่านี้ทำหน้าที่เปิดและปิดวาล์วโดยตรง เลือกจากโซลินอยด์วาล์วเหล่านี้ที่มีให้ในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปาก 3/64 และ 1/16 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หน่วยกักกันสิ่งแวดล้อมชั่วคราว
- เครื่องมือเบ็ดเตล็ด
- โต๊ะเลื่อย
- ระบบทดสอบความพอดีของปลั๊กอุดหู
- อะแดปเตอร์ Shaft
- ถังเก็บและภาชนะ
- Clamps
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- เครื่องมือตกแต่ง
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- SK PROFESSIONAL TOOLS ประแจรวม
- PROTO 3/8 "Drive SAE Flex Socket
- BRADY ป้ายอันตราย, โพลีเอสเตอร์เคลือบตนเอง, 5-3/4" x 3"
- DYNAQUIP CONTROLS บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์สแตนเลส
- SMC VALVES สถานีวาล์ว Manifold 4
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟ LED 1 นิ้ว
- AMERICRAFT MANUFACTURING ไอดีแดมเปอร์กัลวาไนซ์
- PASS AND SEYMOUR สวิตซ์แบบขั้วเกรดหนึ่ง
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อ L-Type
- EATON KD ซีรีส์ เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์, เฟรม K