Dayton 2czz3 | โซลินอยด์วาล์วคอยล์น้อย 1/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2CZZ3 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AB9GKB

DAYTON 2CZZ3 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AB9GKB รุ่น: 2CZZ3
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
฿2,808 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย
Air Flowสูงสุด 2.8 scfm
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.05
ช่วงการไหล0.50 ถึง 1.5 gpm
วัสดุปะเก็นBuna N.
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทการดำเนินงานการแสดงโดยตรง
Orifice Dia3 / 64 "
ความสูงโดยรวม2.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.187 "
ขนาดท่อ1 / 8 "
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
UPC190735217979
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2-Way

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นAir Flowค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรช่วงการไหลOrifice Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DAYTON 3A422 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AC8GKL 3A422สูงสุด 31.3 scfm0.120.08 ถึง 1.2 gpm1 / 16 "1 13 / 16 "฿3,402

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2CZZ3 โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย 1/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง
฿2,808 / หน่วย