โซลินอยด์วาล์ว DAYTON ไม่มีคอยล์ สแตนเลส 100 PSI
สไตล์ | รุ่น | Air Flow | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3A431 | สูงสุด 27.4 scfm | 2.875 " | 1.5 " | 1 / 4 " | ฿3,496 | |
A | 4A690 | สูงสุด 28 scfm | 2.75 " | 1.187 " | 1 / 8 " | ฿6,839 |
โซลินอยด์วาล์วไม่มีคอยล์, สแตนเลส, 100 PSI
โซลินอยด์วาล์วแบบไม่มีคอยล์ของ Dayton เป็นวาล์ว 2 ทางที่ควบคุมการปล่อยอากาศ น้ำ ก๊าซเฉื่อยและน้ำมันเบาในระบบบำบัดน้ำ เครื่องทำความชื้น ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ อุปกรณ์เชื่อม และสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนอื่นๆ ด้วยไฟฟ้า วาล์วเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมพร้อมปะเก็น Buna-N เพื่อป้องกันน้ำมัน น้ำมันเบนซิน และของไหลจากปิโตรเลียม สามารถทนต่ออุณหภูมิของเหลวได้ถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์ วาล์วปิดปกติเหล่านี้ทำหน้าที่เปิดและปิดวาล์วโดยตรง เลือกจากโซลินอยด์วาล์วที่หลากหลายเพื่อให้พอดีกับท่อขนาด 1/8 และ 1/4 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตะขอโซ่และสายเคเบิล
- เครื่องทำความร้อนแบบติดผนังไฟฟ้า
- ใบเลื่อยเลื่อน
- ชุดฉนวนหน้าต่าง
- เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
- อุปกรณ์ใช้สอย
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- ของเหลวในเครื่องจักร
- อุปกรณ์กลาง
- CARLING TECHNOLOGIES ปิด / ชั่วขณะบนสวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก
- DBI-SALA การวางตำแหน่งเชือกเส้นเล็ก
- JAMCO ชุด UN, โต๊ะทำงาน
- EATON โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย SM ซีรี่ส์
- KERN AND SOHN เคสป้องกันไม้ซีรีส์ 335
- MUELLER STEAM ตัวกรอง Y
- ARO โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 50/12.5 แรงม้า
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ HM-H1, ขนาด 821, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow