<span Class='notranslate'>Dayton </span> 4a690 | Solenoid Valve Less Coil, 1/8" Pipe Size, Stainless Steel | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4A690 โซลินอยด์วาล์วคอยล์น้อย ขนาดท่อ 1/8 สแตนเลส | AD6RTT

DAYTON 4A690 โซลินอยด์วาล์ว Less Coil, 1/8" ขนาดท่อ, Stainless Steel

In Stock
รายการ: AD6RTT แบบ: 4A690
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
฿6,839 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย
Air Flowสูงสุด 28 scfm
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.48
ช่วงการไหล0.48 ถึง 4.8 gpm
วัสดุปะเก็นBuna N.
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทการดำเนินงานการแสดงโดยตรง
Orifice Dia5 / 32 "
ความสูงโดยรวม2.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.187 "
ขนาดท่อ1 / 8 "
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2-Way

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นAir Flowความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดท่อราคา
DAYTON 3A431 โซลินอยด์วาล์วคอยล์น้อย 1/4 นิ้ว Nc Ss | AC8GKW 3A431สูงสุด 27.4 scfm2.875 "1.5 "1 / 4 "฿3,575

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4A690 โซลินอยด์วาล์ว Less Coil, 1/8" ขนาดท่อ, Stainless Steel
฿6,839 / หน่วย