ตัวลดความเร็ว DAYTON, ไดรฟ์ทางอ้อม, ขนาน / อินไลน์
สไตล์ | รุ่น | แรงบิดเอาต์พุต @ 3/4 HP | สูงสุด ป้อน HP | แม็กซ์ แรงบิด | โหลดมากเกินไป | RPM เอาต์พุตที่กำหนด | อัตราส่วนที่กำหนด | แรงบิดเอาต์พุตที่ 1 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/2 HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4Z856 | - | 0.3 | 998 นิ้ว --lb. | 1192 ปอนด์ | 20 | 87:1 | - | 998 นิ้ว --lb. | ฿34,119 | |
A | 4Z861 | 214 นิ้ว --lb. | 1 | 427 นิ้ว --lb. | 709 ปอนด์ | 140 | 12.5:1 | 320 นิ้ว --lb. | 143 นิ้ว --lb. | ฿34,198 | |
B | 4Z860 | 302 นิ้ว --lb. | 0.75 | 454 นิ้ว --lb. | 773 ปอนด์ | 100 | 17.5:1 | 454 นิ้ว --lb. | 201 นิ้ว --lb. | ฿34,198 | |
A | 4Z859 | 544 นิ้ว --lb. | 0.75 | 816 นิ้ว --lb. | 712 ปอนด์ | 56 | 31:1 | 816 นิ้ว --lb. | 363 นิ้ว --lb. | ฿29,750 | |
A | 4Z858 | 665 นิ้ว --lb. | 0.5 | 665 นิ้ว --lb. | 863 ปอนด์ | 45 | 38.5:1 | - | 443 นิ้ว --lb. | ฿34,198 | |
A | 4Z857 | 998 นิ้ว --lb. | 0.5 | 998 นิ้ว --lb. | 885 ปอนด์ | 30 | 57.5:1 | - | 665 นิ้ว --lb. | ฿34,198 |
ตัวลดความเร็ว, ไดรฟ์ทางอ้อม, ขนาน / อินไลน์
ตัวลดความเร็ว Dayton ปรับความเร็วและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้เหมาะสมโดยส่งกำลังจากเพลาหลักไปยังเพลาอินพุตของตัวลดความเร็ว ตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปด้วยสีฝุ่นอีพ็อกซี่มอบความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ตัวลดแบบขนาน/แบบอินไลน์เหล่านี้แปลงพลังงานเป็นความเร็วเอาต์พุตที่ต่ำกว่าในขณะที่ส่งไปยังโหลดที่เชื่อมต่อผ่านเพลา มอเตอร์มาตรฐานสำหรับขับทางอ้อมสามารถสร้างแรงบิดสูงสุด 998 in-lb ที่อัตรากำลัง 1/2 แรงม้า พวกมันสามารถหมุนเพลาได้ทั้งในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา เฟืองเกลียวเหล็กกล้าชุบแข็งของ Dayton มีการหล่อลื่น Klubersynth UH1 6-460 และตลับลูกปืนเม็ดกลมเพื่อการทำงานที่ราบรื่น เลือกจากตัวลดความเร็วแบบอินไลน์ที่หลากหลายซึ่งมีอยู่ในอัตรากำลังอินพุต 0.3, 0.5, 0.75 และ 1 HP บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องเป่าลมพิเศษของ OEM
- โหลดอิเล็กทรอนิกส์
- อุปกรณ์เสริมสายเคเบิล
- ระบบทำความเย็นของสายการบิน
- ระบบ UV
- ตู้
- การป้องกันใบหน้า
- โดยฮาร์ดแวร์
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- สลักบานพับและบานพับ
- PROTO ซ็อกเก็ต Flex Spark Plug
- RUD CHAIN แหวนรอกสกรูหมุน 180 องศา
- KIMBLE CHASE ขวดกลั่น
- WARING COMMERCIAL คอนเทนเนอร์ HGB Series
- KELCH Shrink Fit Tool Holder เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3 mmmm
- THOMAS & BETTS ข้อต่อลวด
- REELCRAFT Swivels
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านคาร์ไบด์ ซีรีส์ 5376T
- TSUBAKI สายพานลำเลียง/ชุดขับเคลื่อน – เฟืองลูกกลิ้งมาตรฐานแบบ Double Pitch, Type A