DAYTON 4Z856 ตัวลดความเร็วไดรฟ์ทางอ้อม 87 1
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลดความเร็ว |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | Standard |
เสร็จสิ้น | สีอีพ็อกซี่ชนิดผง |
วัสดุเกียร์ | เหล็กชุบแข็งและพื้นดิน |
ประเภทเกียร์ | เป็นลาน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
อินพุต RPM | 1750 |
การหล่อลื่น | คลูเบอร์ซินธ์ UH1 6-460 |
สูงสุด ป้อน HP | 0.3 |
สูงสุด แรงบิดเอาต์พุต | 998 นิ้ว --lb. |
แม็กซ์ แรงบิด | 998 นิ้ว --lb. |
RPM เอาต์พุตที่กำหนด | 20 |
อัตราส่วนที่กำหนด | 87:1 |
จำนวนสเตจ | 1 |
เอาท์พุทเพลา Dia | 1" |
ความสูงของเพลาขาออก | 4.875 " |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/2 HP | 998 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/3 HP | 748 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/40 HP | 3600 |
โหลดมากเกินไป | 1192 ปอนด์ |
วัสดุปีกนก | เหล็กชุบแข็ง |
การหมุน | ไปข้างหน้า / ย้อนกลับได้ |
ประเภทซีล | ดับเบิ้ลลิป |
การวางแนวเพลา | ขนาน / อินไลน์ |
เอาต์พุตเดี่ยว / คู่ | ออกเดียว |
เพลาขาออกทึบ / กลวง | ของแข็ง |
ประเภทลดความเร็ว | ไดรฟ์ทางอ้อม |
UPC | 190735341049 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8483405010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แรงบิดเอาต์พุต @ 3/4 HP | สูงสุด ป้อน HP | แม็กซ์ แรงบิด | โหลดมากเกินไป | RPM เอาต์พุตที่กำหนด | อัตราส่วนที่กำหนด | แรงบิดเอาต์พุตที่ 1 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/2 HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Z857 | 998 นิ้ว --lb. | 0.5 | 998 นิ้ว --lb. | 885 ปอนด์ | 30 | 57.5:1 | - | 665 นิ้ว --lb. | ฿34,198 | |
4Z858 | 665 นิ้ว --lb. | 0.5 | 665 นิ้ว --lb. | 863 ปอนด์ | 45 | 38.5:1 | - | 443 นิ้ว --lb. | ฿34,198 | |
4Z859 | 544 นิ้ว --lb. | 0.75 | 816 นิ้ว --lb. | 712 ปอนด์ | 56 | 31:1 | 816 นิ้ว --lb. | 363 นิ้ว --lb. | ฿29,750 | |
4Z860 | 302 นิ้ว --lb. | 0.75 | 454 นิ้ว --lb. | 773 ปอนด์ | 100 | 17.5:1 | 454 นิ้ว --lb. | 201 นิ้ว --lb. | ฿34,198 | |
4Z861 | 214 นิ้ว --lb. | 1 | 427 นิ้ว --lb. | 709 ปอนด์ | 140 | 12.5:1 | 320 นิ้ว --lb. | 143 นิ้ว --lb. | ฿34,198 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.