โบลเวอร์ตามแนวแกนสี่เหลี่ยม DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | แอมป์ | ตลับ | เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | วัสดุที่ใช้ผลิต | ชนิดเครื่องยนต์ | ตำแหน่งการติดตั้ง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2RTD3 | 4.75 " | 0.11 | แขนเสื้อ | ทาสีดำ | อลูมิเนียม | ขั้วโลกสีเทา | ตามแนวนอน | 230 VAC | ฿870 | |
B | 5JME5 | 4.75 " | 0.38 | ลูกบอล | ทาสีดำ | PBT พลาสติก | DC | แนวตั้ง | VDC 24 | ฿2,009 | |
B | 5JME6 | 4.75 " | 0.12 | ลูกบอล | ทาสีดำ | PBT พลาสติก | DC | แนวตั้ง | VDC 48 | ฿872 | |
C | 5JME4 | 4.75 " | 0.82 | ลูกบอล | ทาสีดำ | PBT พลาสติก | DC | แนวตั้ง | VDC 12 | ฿1,808 | |
D | 2RTK4 | 5" | 0.07 | แขนเสื้อ | Black | PBT พลาสติก | ขั้วโลกสีเทา | ตามแนวนอน | 230 VAC | ฿2,249 |
สแควร์ Axial Blower
พัดลมแบบแกนสี่เหลี่ยมของ Dayton มีตัวเรือนทรงสี่เหลี่ยมซึ่งครอบคลุมรอบหรือช่องเจาะสี่เหลี่ยมเพื่อรองรับอุปกรณ์ระบายความร้อนภายในตู้ มีรูยึดที่แต่ละมุมซึ่งยึดเข้ากับผนังหรือแผง มีให้เลือกทั้งแบบเงาและแบบมอเตอร์ DC บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่องทาง
- แท่งเชื่อม TIG
- ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่างพร้อมบล็อคหน้าสัมผัส
- ครอบคลุมรถเข็น
- ไดรฟ์เครื่องปฏิกรณ์และฟิลเตอร์
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- ไฟงาน
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- AMPCO METAL 1/4 "Drive SAE Deep Well Socket
- BRADY เทปเตือนใต้ดินข้อควรระวังฝังท่อระบายน้ำด้านล่าง
- DAYTON ฝาท้ายคาปาซิเตอร์
- SIEMENS QS ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรคเกอร์แบบเสียบปลั๊ก
- HONEYWELL ท่อจ่ายอากาศ
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 8-32 Unc
- DESCO INDUSTRIES แปรงกระจาย
- GRAINGER สปริงประตูและพิน PK4s
- CASH ACME เครื่องปรับความดัน
- NIBCO เสื้อยืด DWV สองเท่า ทองแดง Wrot และทองแดงหล่อ