เดย์ตัน 2rtk4 | Axial Blower 230vac 5 Inch H 4-3/4in W | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2RTK4 Axial Blower 230vac 5 นิ้ว H 4-3/4in W | AC3DLL

DAYTON 2RTK4 Axial Blower 230vac 5 นิ้ว H 4-3/4in W

In Stock
รายการ: AC3DLL รุ่น: 2RTK4

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,249 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแกนโบลเวอร์
แอมป์0.07
ตลับแขนเสื้อ
วัสดุใบมีดโพลีบิวทิลีน
CFM @ 0.000 นิ้ว SP8.5
ทบ33
ความลึก2.375 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้า12 "ลูกค้าเป้าหมาย
RPM ของพัดลม1400
ความสูง5"
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยBlack
วัสดุที่ใช้ผลิตPBT พลาสติก
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม158 องศา F
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class A
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดตั้งตา OC4-1 / 6 "
ตำแหน่งการติดตั้งตามแนวนอน
ระยะ1
รูปร่างสี่เหลี่ยมด้านเท่า
การป้องกันความร้อนอิมพีแดนซ์
แรงดันไฟฟ้า230 VAC
วัตต์14
ความกว้าง4.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)14.71
ความยาวเรือ (ซม.)51.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.31
รหัส HS8414596060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงแอมป์ตลับเสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยวัสดุที่ใช้ผลิตชนิดเครื่องยนต์ตำแหน่งการติดตั้งแรงดันไฟฟ้าราคา
DAYTON 2RTD3 แกนโบลเวอร์ 230vac 4-3/4in H 4-3/4in W | เอซี3ดีเจแซด 2RTD34.75 "0.11แขนเสื้อทาสีดำอลูมิเนียมขั้วโลกสีเทาตามแนวนอน230 VAC฿870
DAYTON 5JME4 แกนโบลเวอร์ 12vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTA 5JME44.75 "0.82ลูกบอลทาสีดำPBT พลาสติกDCแนวตั้งVDC 12฿1,808
DAYTON 5JME5 แกนโบลเวอร์ 24vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTB 5JME54.75 "0.38ลูกบอลทาสีดำPBT พลาสติกDCแนวตั้งVDC 24฿2,009
DAYTON 5JME6 แกนโบลเวอร์ 48vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | เออีโฟร์ดีทีซี 5JME64.75 "0.12ลูกบอลทาสีดำPBT พลาสติกDCแนวตั้งVDC 48฿872

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2RTK4 Axial Blower 230vac 5 นิ้ว H 4-3/4in W
฿2,249 / หน่วย