JOHNSON CONTROLS M9208-B-3 Series เปิด/ปิดแอคชูเอเตอร์แบบสปริงกลับแบบไฟฟ้า
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ความลึก | ความกว้าง | ความสูง | การใช้พลังงาน | กำลังไฟ | เวลา (วินาที) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9208-BGC-3 | 24 AC / DC | -40° ถึง 140° F | 2 1 / 4 " | 3 7 / 8 " | 6 3 / 8 " | 6.1VA | 7 เวอร์จิเนีย | น้อยกว่า 75 วินาที | ฿12,572 | |
A | M9208-BGA-3 | 24 AC / DC | ฮิต F | 2-1 / 4 " | 3.88 " | 6.375 " | 6.1 เวอร์จิเนีย | 7 เวอร์จิเนีย | 75 | ฿11,581 | |
A | M9208-BAA-3 | 120 AC | ฮิต F | 2-1 / 4 " | 3.88 " | 6.375 " | 0.05 | 0.05 | 75 | ฿11,896 | |
A | M9208-BAC-3 | 120 AC | ฮิต F | 2-1 / 4 " | 3.88 " | 6.375 " | 0.05 | 0.05 | 75 | ฿13,835 | |
A | M9208-BDC-3 | 230 AC | ฮิต F | 2-1 / 4 " | 3.88 " | 6.375 " | 0.04 | 0.04 | 75 | ฿14,581 | |
A | M9208-BDA-3 | 230 AC | ฮิต F | 2-1 / 4 " | 3.88 " | 6.375 " | 0.04 | 0.04 | 75 | ฿11,965 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องปอกและเครื่องตัด
- กระโปรง
- เตาเชื่อม
- มอเตอร์เตาน้ำมัน
- ถังเก็บสารทำความเย็น
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- เลื่อยมือและเลื่อย
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- เครื่องทำความร้อนในกระบวนการไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- รู้สึกว่า
- CH HANSON ท่อพร้อม Quick Connect
- PASS AND SEYMOUR Turnlok Watertight เต้ารับเดี่ยว
- SPEARS VALVES โพลิเอทิลีนชลประทาน HDPE 90 องศา Street Elbows, Mipt x Fipt Short Pattern
- EATON เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ซีรีส์ ND, ND เฟรม
- DAYTON กล่อง
- KILLARK ตัวยึดผนัง
- HUMBOLDT อุปกรณ์วงแหวนอัตโนมัติและลูกบอลแบบดิจิตอล
- HUMBOLDT โฮกเซลล์
- HUMBOLDT พลั่ว
- WEG ตัวระบุเทอร์มินัล IDG