Johnson Controls M9208-bga-3 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า | 41p579 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS แอคทูเอเตอร์ M9208-BGA-3 แรงบิด 70 นิวตันเมตร เปิด/ปิด สปริงกลับ | AD4HKJ 41P579

JOHNSON CONTROLS M9208-BGA-3 Actuator, แรงบิด 70 Nm, เปิด / ปิด, Spring Return

In Stock
รายการ: AD4HKJ รุ่น: M9208-BGA-3อ้างไขว้: 41P579
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
฿11,581 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยฮิต F
ความลึก2-1 / 4 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล
ความสูง6.375 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน6.1 เวอร์จิเนีย
กำลังไฟ7 เวอร์จิเนีย
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์johnson-controls-m9208-bgc-3.pdf
แทนที่ Honeywell MotorsMS8105A1008
ประเภทเพลาตัวหนีบอยู่ตรงกลาง
ประเภทสัญญาณเปิด / ปิด
สปริงรีเทิร์นใช่
องศาจังหวะ90
เวลา (วินาที)75
แรงบิด70 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนฤดูใบไม้ผลิ - กลับ
แรงดันไฟฟ้า24 AC / DC
ความกว้าง3.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.94
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)29.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8501104060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • Direct-mount actuator ที่ทำงานด้วยกำลังไฟ 24 VAC
  • การออกแบบที่เชื่อมต่อโดยตรงช่วยขจัดข้อเหวี่ยงหรือข้อต่อ
  • มีโครงสร้างฉนวนสองชั้นซึ่งช่วยให้ไม่มีการเชื่อมต่อสายดินเพิ่มเติม
  • สามารถติดตั้งย้อนกลับได้สำหรับการทำงานตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา
  • สอดคล้องกับ UL, CE และ C-Tick

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกความกว้างความสูงการใช้พลังงานกำลังไฟเวลา (วินาที)ราคา
JOHNSON CONTROLS M9208-BAA-3 แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 70 แรงบิด | AD4HKE 41P575 M9208-BAA-3120 ACฮิต F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.050.0575฿11,896
JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 70 แรงบิด | AD4HKF 41P576 M9208-BAC-3120 ACฮิต F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.050.0575฿13,835
JOHNSON CONTROLS M9208-BDA-3 แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 70 แรงบิด | AD4HKG 41P577 M9208-BDA-3230 ACฮิต F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.040.0475฿11,965
JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 70 แรงบิด | AD4HKH 41P578 M9208-BDC-3230 ACฮิต F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.040.0475฿14,581
JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า 24 VAC/DC 70 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด, เปิด/ปิด, กลับสปริง | AD4HKK 41P580 M9208-BGC-324 AC / DC-40 องศา ถึง 140 องศา NS2 1 / 4 "3 7 / 8 "6 3 / 8 "6.1VA7 เวอร์จิเนียน้อยกว่า 75 วินาที฿12,572

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS M9208-BGA-3 Actuator, แรงบิด 70 Nm, เปิด / ปิด, Spring Return
฿11,581 / หน่วย