Johnson Controls M9208-bgc-3 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า | 41p580 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า 24 VAC/DC 70 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด, เปิด/ปิด, กลับสปริง | AD4HKK 41P580

JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า 24 VAC/DC, 70 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด, เปิด/ปิด, สปริงกลับ

In Stock
รายการ: AD4HKK รุ่น: M9208-BGC-3อ้างไขว้: 41P580
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
฿12,572 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 องศา ถึง 140 องศา NS
ความลึก2 1 / 4 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล
ความสูง6 3 / 8 "
รวมถึงวงเล็บป้องกันการหมุน
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน6.1VA
กำลังไฟ7 เวอร์จิเนีย
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์johnson-controls-m9208-bgc-3.pdf
การหมุนCW หรือ CCW
ประเภทเพลาตัวหนีบอยู่ตรงกลาง
ประเภทสัญญาณเปิด / ปิด
สปริงรีเทิร์นใช่
องศาจังหวะ90 องศา
ประเภทสวิทช์2 สพป
เวลา (วินาที)น้อยกว่า 75 วินาที
แรงบิด70 นิ้วปอนด์
ชนิดภาพเขียนฤดูใบไม้ผลิ - กลับ
ใช้กับแดมเปอร์และวาล์ว
แรงดันไฟฟ้า24 AC / DC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า24V AC / DC
ความกว้าง3 7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)29.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS8501104020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า Johnson Controls M9208-BGC-3 ใช้ในระบบ HVAC และระบบอัตโนมัติในอาคารเพื่อควบคุมการเปิดและปิดแดมเปอร์อากาศเพื่อควบคุมการไหลเวียนของอากาศและอุณหภูมิ ด้วยการเคลื่อนไหวที่แม่นยำและตอบสนอง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำความร้อน ความเย็น และการระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มันถูกรวมเข้ากับฟังก์ชันการคืนสปริงเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
  • แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้านี้มีการออกแบบเพลาหนีบที่อยู่ตรงกลางในตัวเพื่อการควบคุมที่แม่นยำ
  • มีระยะชัก 90 องศา เพิ่มความคล่องตัวในการควบคุม
  • แอคชูเอเตอร์ Johnson Controls M9208-BGC-3 นี้มีสวิตช์สองขั้วเดี่ยวสองตัวเพื่อตัวเลือกการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น
  • มาพร้อมกับการเชื่อมต่อสายเคเบิลเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย และอำนวยความสะดวกในการเปิด/ปิดการส่งสัญญาณอย่างง่ายดายเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว
  • แอคชูเอเตอร์นี้มีการหมุนของมอเตอร์ทั้งในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา
  • มีขายึดป้องกันการหมุนเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม จะติดตั้งแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า Johnson Controls M9208-BGC-3 ได้อย่างไร

A.

  • ติดตั้งแอคชูเอเตอร์อย่างแน่นหนาบนวาล์วหรือแดมเปอร์
  • เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและสัญญาณควบคุมที่เหมาะสม
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอคชูเอเตอร์และเพลาวาล์ว/แดมเปอร์อยู่ในแนวเดียวกัน
  • เชื่อมต่อและตรวจสอบข้อเสนอแนะตำแหน่งใด ๆ
  • เพิ่มพลังให้กับแอคชูเอเตอร์และทดสอบการทำงานของมัน
  • ปรับการตั้งค่าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดหากจำเป็น

ถาม ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้านี้ได้อย่างไร

A.

  • ปิดแหล่งจ่ายไฟให้กับแอคชูเอเตอร์เพื่อความปลอดภัย
  • ค่อยๆ เช็ดพื้นผิวด้านนอกเพื่อขจัดฝุ่นและเศษซาก
  • ใช้สารหล่อลื่นที่แนะนำกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหากจำเป็น
  • ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้าว่ามีสายไฟหลวมหรือเสียหายหรือไม่
  • หากมีอยู่ ให้ทำความสะอาดและรับรองการทำงานที่เหมาะสม
  • ตรวจสอบสัญญาณการสึกหรอ การกัดกร่อน หรือความเสียหายเป็นประจำ
  • ศึกษาหลักเกณฑ์ของผู้ผลิตเพื่อการบำรุงรักษาที่ครอบคลุมมากขึ้น
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องหุ้มของแอคชูเอเตอร์ปิดและปิดผนึกอย่างเหมาะสม

ถาม: แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าและแอคชูเอเตอร์แบบกลไกแตกต่างกันอย่างไร?

ก. แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าและให้การควบคุมอัตโนมัติที่แม่นยำผ่านสัญญาณ เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำและการทำงานจากระยะไกล แอคทูเอเตอร์แบบกลไกต้องอาศัยแรงคนในการทำงาน เนื่องจากขาดระบบอัตโนมัติและความแม่นยำ พวกเขาพบว่ามีการใช้งานในแอปพลิเคชันที่เรียบง่ายกว่าโดยไม่ต้องใช้ระบบอัตโนมัติ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกความกว้างความสูงการใช้พลังงานกำลังไฟเวลา (วินาที)ราคา
JOHNSON CONTROLS M9208-BAA-3 แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 70 แรงบิด | AD4HKE 41P575 M9208-BAA-3120 ACฮิต F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.050.0575฿11,896
JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 70 แรงบิด | AD4HKF 41P576 M9208-BAC-3120 ACฮิต F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.050.0575฿13,835
JOHNSON CONTROLS M9208-BDA-3 แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 70 แรงบิด | AD4HKG 41P577 M9208-BDA-3230 ACฮิต F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.040.0475฿11,965
JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 70 แรงบิด | AD4HKH 41P578 M9208-BDC-3230 ACฮิต F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.040.0475฿14,581
JOHNSON CONTROLS แอคทูเอเตอร์ M9208-BGA-3 แรงบิด 70 นิวตันเมตร เปิด/ปิด สปริงกลับ | AD4HKJ 41P579 M9208-BGA-324 AC / DCฮิต F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "6.1 เวอร์จิเนีย7 เวอร์จิเนีย75฿11,581

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า 24 VAC/DC, 70 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด, เปิด/ปิด, สปริงกลับ
฿12,572 / หน่วย