Johnson Controls M9208-bda-3 | แอคชูเอเตอร์เปิด/ปิด 70 แรงบิด | 41p577 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS M9208-BDA-3 แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 70 แรงบิด | AD4HKG 41P577

JOHNSON CONTROLS M9208-BDA-3 Actuator เปิด / ปิด 70 แรงบิด

In Stock
รายการ: AD4HKG รุ่น: M9208-BDA-3อ้างไขว้: 41P577
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
฿11,965 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยฮิต F
ความลึก2-1 / 4 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล
ความสูง6.375 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน0.04
กำลังไฟ0.04
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์johnson-controls-m9208-bgc-3.pdf
ประเภทเพลาตัวหนีบอยู่ตรงกลาง
ประเภทสัญญาณเปิด / ปิด
สปริงรีเทิร์นใช่
องศาจังหวะ90
เวลา (วินาที)75
แรงบิด70 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนฤดูใบไม้ผลิ - กลับ
แรงดันไฟฟ้า230 AC
ความกว้าง3.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.07
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)29.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS8501104060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกความกว้างความสูงการใช้พลังงานกำลังไฟเวลา (วินาที)ราคา
JOHNSON CONTROLS M9208-BAA-3 แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 70 แรงบิด | AD4HKE 41P575 M9208-BAA-3120 ACฮิต F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.050.0575฿11,896
JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 70 แรงบิด | AD4HKF 41P576 M9208-BAC-3120 ACฮิต F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.050.0575฿13,835
JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 แอ็คทูเอเตอร์ เปิด/ปิด 70 แรงบิด | AD4HKH 41P578 M9208-BDC-3230 ACฮิต F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.040.0475฿14,581
JOHNSON CONTROLS แอคทูเอเตอร์ M9208-BGA-3 แรงบิด 70 นิวตันเมตร เปิด/ปิด สปริงกลับ | AD4HKJ 41P579 M9208-BGA-324 AC / DCฮิต F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "6.1 เวอร์จิเนีย7 เวอร์จิเนีย75฿11,581
JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า 24 VAC/DC 70 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด, เปิด/ปิด, กลับสปริง | AD4HKK 41P580 M9208-BGC-324 AC / DC-40 องศา ถึง 140 องศา NS2 1 / 4 "3 7 / 8 "6 3 / 8 "6.1VA7 เวอร์จิเนียน้อยกว่า 75 วินาที฿12,572

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS M9208-BDA-3 Actuator เปิด / ปิด 70 แรงบิด
฿11,965 / หน่วย