A | AEAB6036DS | UL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1 และ 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G และ Class III | 60 | 8-27 / 32 " | 10.62 " | 15.25 " | 40 HP ที่ 600 VAC | 4, 4X, 7, 9 | 3 เสา (3 ใบ) | ฿283,909 |
|
B | สพป. 3036 | UL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1 และ 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G และ Class III | 30 | 6.5 " | 8.25 " | 13.25 " | 20 HP ที่ 600 VAC | 4, 4X, 7, 9 | 3 เสา (3 ใบ) | ฿203,336 |
|
C | สพป. 6036 | UL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1 และ 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G และ Class III | 60 | 7.25 " | 9.62 " | 15.125 " | 40 HP ที่ 600 VAC | 4, 4X, 7, 9 | 3 เสา (3 ใบ) | ฿238,563 |
|
A | AEAB3036DS | UL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1 และ 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G และ Class III | 30 | 8-27 / 32 " | 10.62 " | 15.25 " | 20 HP ที่ 600 VAC | 4, 4X, 7, 9 | 3 เสา (3 ใบ) | ฿268,525 |
|
A | AEAB3036FDS | UL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1 และ 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G และ Class III | 30 | 8-27 / 32 " | 10.62 " | 15.25 " | 20 HP ที่ 600 VAC | 4, 4X, 7, 9 | 3 เสา (3 ใบมีดและตัวยึดฟิวส์) | ฿366,156 |
|
D | สพป. 1036 | UL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1 และ 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G และ Class III | 100 | 7.25 " | 9.62 " | 15.125 " | 75 HP ที่ 600 VAC | 4, 4X, 7, 9 | 3 เสา (3 ใบ) | ฿344,909 |
|
E | AEBB6036FDS | UL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1 และ 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G และ Class III | 60 | 8-31 / 32 " | 11 " | 20.5 " | 40 HP ที่ 600 VAC | 4, 4X, 7, 9 | 3 เสา (3 ใบมีดและตัวยึดฟิวส์) | ฿331,429 |
|
E | AEBB10036DS | UL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1 และ 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G และ Class III | 100 | 8-31 / 32 " | 11 " | 20.5 " | 75 HP ที่ 600 VAC | 4, 4X, 7, 9 | 3 เสา (3 ใบ) | ฿344,116 |
|
E | MD2DS1034U | UL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups F, G และ Class III, Class I, Zone 1, AEx de IIC, T3 | 100 | 11 " | 11 14 / 25 " | 22.875 " | 50 HP ที่ 600 VAC | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 3 เสา (3 ใบ) | ฿206,599 |
|
E | MD2DS3034F | UL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups F, G และ Class III, Class I, Zone 2, Group IIC, T3 | 30 | 11 " | 11 14 / 25 " | 19.25 " | 20 HP ที่ 600 VAC | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 3 เสา (3 ใบมีดและตัวยึดฟิวส์) | ฿187,256 |
|
E | MD2DS6034F | UL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups F, G และ Class III, Class I, Zone 2, Group IIC, T3 | 60 | 11 " | 11 14 / 25 " | 19.25 " | 50 HP ที่ 600 VAC | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 3 เสา (3 ใบมีดและตัวยึดฟิวส์) | ฿219,361 |
|
E | MD2DS1034F | UL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups F, G และ Class III, Class I, Zone 2, Group IIC, T3 | 100 | 11 " | 11 14 / 25 " | 19.25 " | 50 HP ที่ 600 VAC | 3, 3R, 4, 4X, 12 | 3 เสา (3 ใบมีดและตัวยึดฟิวส์) | ฿356,079 |
|