<span Class='notranslate'>Appleton Electric </span> Md2ds1034f | Hazardous Location Safety Switch 600vac | 6ztr3 | Raptor Supplies ประเทศไทย

APPLETON ELECTRIC MD2DS1034F สวิตช์นิรภัยสำหรับสถานที่อันตราย หลอมได้ 100 A, 600 V AC

In Stock
รายการ: AF2ZTG รุ่น: MD2DS1034Fข้ามอ้างอิง: 6ZTR3

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿356,079 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ความปลอดภัยตำแหน่งอันตราย
แอมป์100
รูปแบบการติดต่อ3 สวท
ความลึก11 "
ประเภทฟิวส์คลาส J ฟิวส์
ความสูง19.25 "
HP50 HP ที่ 600 VAC
อัตราส่วน IP66
วัสดุอลูมิเนียมทองแดงฟรี
คะแนน NEMA3, 3R, 4, 4X, 12
จำนวนเสา3 เสา (3 ใบมีดและตัวยึดฟิวส์)
จำนวนสายไฟ3 สายไม่มีเป็นกลาง
ระยะ3
การจัดอันดับความปลอดภัยUL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups F, G และ Class III, Class I, Zone 2, Group IIC, T3
ใช้คลาส J ฟิวส์
แรงดันไฟฟ้า600
ความกว้าง11 14 / 25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 22.73
ความสูงของเรือ (ซม.)40.89
ความยาวเรือ (ซม.)76.2
ความกว้างของเรือ (ซม.)51.82
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • หลอมได้ / ไม่หลอมละลาย (หลอมได้)
  • ชุดประกอบที่เป็นกลาง (ไม่มี)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการจัดอันดับความปลอดภัยแอมป์ความลึกความกว้างความสูงHPคะแนน NEMAจำนวนเสาราคา
APPLETON ELECTRIC MD2DS3034F สวิตช์นิรภัยสำหรับสถานที่อันตราย หลอมได้ 30 A, 600 V AC | AF2ZRY 6ZTP5 MD2DS3034FUL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups F, G และ Class III, Class I, Zone 2, Group IIC, T33011 "11 14 / 25 "19.25 "20 HP ที่ 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123 เสา (3 ใบมีดและตัวยึดฟิวส์)฿187,256
APPLETON ELECTRIC MD2DS6034F สวิตช์นิรภัยสำหรับสถานที่อันตราย หลอมได้ 60 A, 600 V AC | AF2ZRZ 6ZTP6 MD2DS6034FUL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups F, G และ Class III, Class I, Zone 2, Group IIC, T36011 "11 14 / 25 "19.25 "50 HP ที่ 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123 เสา (3 ใบมีดและตัวยึดฟิวส์)฿219,361
APPLETON ELECTRIC MD2DS1034U สวิตช์นิรภัยสำหรับสถานที่อันตราย ไม่สามารถหลอมละลายได้ 100 A, 600 V AC | AF2ZTA 6ZTP7 MD2DS1034UUL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups F, G และ Class III, Class I, Zone 1, AEx de IIC, T310011 "11 14 / 25 "22.875 "50 HP ที่ 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123 เสา (3 ใบ)฿206,599
APPLETON ELECTRIC AEAB3036DS สวิตช์นิรภัยสำหรับสถานที่อันตราย ไม่สามารถหลอมละลายได้ 30 A, 600 V AC | AF2ZTB 6ZTP8 AEAB3036DSUL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1 และ 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G และ Class III308-27 / 32 "10.62 "15.25 "20 HP ที่ 600 VAC4, 4X, 7, 93 เสา (3 ใบ)฿268,525
APPLETON ELECTRIC AEAB6036DS สวิตช์นิรภัยสำหรับสถานที่อันตราย ไม่สามารถหลอมละลายได้ 60 A, 600 V AC | AF2ZTC 6ZTP9 AEAB6036DSUL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1 และ 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G และ Class III608-27 / 32 "10.62 "15.25 "40 HP ที่ 600 VAC4, 4X, 7, 93 เสา (3 ใบ)฿283,909
APPLETON ELECTRIC AEAB3036FDS สวิตช์นิรภัยสำหรับสถานที่อันตราย หลอมได้ 30 A, 600 V AC | AF2ZTD 6ZTR0 AEAB3036FDSUL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1 และ 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G และ Class III308-27 / 32 "10.62 "15.25 "20 HP ที่ 600 VAC4, 4X, 7, 93 เสา (3 ใบมีดและตัวยึดฟิวส์)฿366,156
APPLETON ELECTRIC AEBB6036FDS สวิตช์นิรภัยสำหรับสถานที่อันตราย หลอมได้ 60 A, 600 V AC | AF2ZTE 6ZTR1 AEBB6036FDSUL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1 และ 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G และ Class III608-31 / 32 "11 "20.5 "40 HP ที่ 600 VAC4, 4X, 7, 93 เสา (3 ใบมีดและตัวยึดฟิวส์)฿331,429

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPLETON ELECTRIC MD2DS1034F สวิตช์นิรภัยสำหรับสถานที่อันตราย หลอมได้ 100 A, 600 V AC
฿356,079 / หน่วย