Appleton Electric Eds3036 | สวิตช์นิรภัยสำหรับสถานที่อันตราย 600vac | 6ztr4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
APPLETON ELECTRIC EDS3036 Hazardous Location Safety Switch, Non-Fusible, 30 A, 600 V AC | AF2ZTH 6ZTR4

APPLETON ELECTRIC EDS3036 สวิตช์นิรภัยสำหรับสถานที่อันตราย ไม่หลอมละลาย 30 A, 600 V AC

In Stock
รายการ: AF2ZTH รุ่น: EDS3036ข้ามอ้างอิง: 6ZTR4

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿203,336 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ความปลอดภัยตำแหน่งอันตราย
แอมป์30
รูปแบบการติดต่อ3 สวท
ความลึก6.5 "
ความสูง13.25 "
HP20 HP ที่ 600 VAC
วัสดุอลูมิเนียมทองแดงฟรี
คะแนน NEMA4, 4X, 7, 9
จำนวนเสา3 เสา (3 ใบ)
จำนวนสายไฟ3 สายรองรับเป็นกลาง
ระยะ3
การจัดอันดับความปลอดภัยUL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1 และ 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G และ Class III
แรงดันไฟฟ้า600
ความกว้าง8.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 10.91
ความสูงของเรือ (ซม.)26.92
ความยาวเรือ (ซม.)39.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.5
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • หลอมได้ / ไม่ละลาย (ไม่ละลาย)
  • ชุดประกอบที่เป็นกลาง (รวม)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการจัดอันดับความปลอดภัยแอมป์ความลึกความกว้างความสูงHPคะแนน NEMAจำนวนเสาราคา
APPLETON ELECTRIC MD2DS3034F สวิตช์นิรภัยสำหรับสถานที่อันตราย หลอมได้ 30 A, 600 V AC | AF2ZRY 6ZTP5 MD2DS3034FUL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups F, G และ Class III, Class I, Zone 2, Group IIC, T33011 "11 14 / 25 "19.25 "20 HP ที่ 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123 เสา (3 ใบมีดและตัวยึดฟิวส์)฿187,256
APPLETON ELECTRIC MD2DS6034F สวิตช์นิรภัยสำหรับสถานที่อันตราย หลอมได้ 60 A, 600 V AC | AF2ZRZ 6ZTP6 MD2DS6034FUL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups F, G และ Class III, Class I, Zone 2, Group IIC, T36011 "11 14 / 25 "19.25 "50 HP ที่ 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123 เสา (3 ใบมีดและตัวยึดฟิวส์)฿219,361
APPLETON ELECTRIC MD2DS1034U สวิตช์นิรภัยสำหรับสถานที่อันตราย ไม่สามารถหลอมละลายได้ 100 A, 600 V AC | AF2ZTA 6ZTP7 MD2DS1034UUL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups F, G และ Class III, Class I, Zone 1, AEx de IIC, T310011 "11 14 / 25 "22.875 "50 HP ที่ 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123 เสา (3 ใบ)฿206,599
APPLETON ELECTRIC AEAB3036DS สวิตช์นิรภัยสำหรับสถานที่อันตราย ไม่สามารถหลอมละลายได้ 30 A, 600 V AC | AF2ZTB 6ZTP8 AEAB3036DSUL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1 และ 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G และ Class III308-27 / 32 "10.62 "15.25 "20 HP ที่ 600 VAC4, 4X, 7, 93 เสา (3 ใบ)฿268,525
APPLETON ELECTRIC AEAB6036DS สวิตช์นิรภัยสำหรับสถานที่อันตราย ไม่สามารถหลอมละลายได้ 60 A, 600 V AC | AF2ZTC 6ZTP9 AEAB6036DSUL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1 และ 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G และ Class III608-27 / 32 "10.62 "15.25 "40 HP ที่ 600 VAC4, 4X, 7, 93 เสา (3 ใบ)฿283,909
APPLETON ELECTRIC AEAB3036FDS สวิตช์นิรภัยสำหรับสถานที่อันตราย หลอมได้ 30 A, 600 V AC | AF2ZTD 6ZTR0 AEAB3036FDSUL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1 และ 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G และ Class III308-27 / 32 "10.62 "15.25 "20 HP ที่ 600 VAC4, 4X, 7, 93 เสา (3 ใบมีดและตัวยึดฟิวส์)฿366,156
APPLETON ELECTRIC AEBB6036FDS สวิตช์นิรภัยสำหรับสถานที่อันตราย หลอมได้ 60 A, 600 V AC | AF2ZTE 6ZTR1 AEBB6036FDSUL จดทะเบียนสำหรับ Class I, Division 1 และ 2, Groups B, C, D, Class II, Division 1 และ 2, Groups E, F, G และ Class III608-31 / 32 "11 "20.5 "40 HP ที่ 600 VAC4, 4X, 7, 93 เสา (3 ใบมีดและตัวยึดฟิวส์)฿331,429

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPLETON ELECTRIC EDS3036 สวิตช์นิรภัยสำหรับสถานที่อันตราย ไม่หลอมละลาย 30 A, 600 V AC
฿203,336 / หน่วย