Proto J282xl | คีมจับร่อง 9-7/16 นิ้ว ยาว สีดำ | 10g668 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J282XL คีมจับร่อง 9-7 / 16 นิ้วสีดำ | AA2FZR 10G668

PROTO J282XL คีมจับร่อง ยาว 9-7/16 นิ้ว สีดำ

In Stock
รายการ: AA2FZR รุ่น: J282XLข้ามอ้างอิง: 10G668
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
฿2,627 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมล็อค
ประเภทการปรับปรุงข้อต่อร่อง
ประเภทการจัดการที่ราบ
ความจุกราม2-23 / 64 "
ความยาวกราม1 25 / 32 "
ความหนาของขากรรไกร1 / 2 "
ประเภทขากรรไกรโค้ง
ความกว้างของขากรรไกร1 / 2 "
ความยาว9.437 "
วัสดุนิกเกิลโครเมี่ยมสตีล
สูงสุด เปิดกราม2-23 / 64 "
จำนวนตำแหน่งขากรรไกร4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.437 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
UPC662679997229
เครื่องตัดลวดไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.62
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8203204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าES

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนประเภทการจัดการความจุกรามความยาวกรามประเภทขากรรไกรความกว้างของขากรรไกรความยาววัสดุราคา
PROTO J286LNXL คีมล็อคจมูกยาว 6 นิ้ว | AD7FJY 4EAA2 J286LNXLจมูกยาวด้ามจับธรรมดา2.187 "2"จมูกยาว1 / 4 "6"แม็กเหล็ก฿1,741
PROTO J289LNXL คีมล็อคจมูกยาว 9 นิ้ว | AD7FJZ 4EAA3 J289LNXLจมูกยาวด้ามจับธรรมดา2.75 "2.5 "จมูกยาว3 / 8 "9"แม็กเหล็ก฿2,052
PROTO J290XL คีมล็อคโค้ง 7 นิ้ว | AD7FKA 4EAA4 J290XLขากรรไกรโค้งด้ามจับธรรมดา1.625 "1.187 "ขากรรไกรโค้ง3 / 8 "7"แม็กเหล็ก฿1,322
PROTO J292XL คีมล็อคโค้ง 10 นิ้ว | AD7FKB 4EAA5 J292XLขากรรไกรโค้งด้ามจับธรรมดา2.375 "1.5 "ขากรรไกรโค้ง3 / 8 "10 "แม็กเหล็ก฿1,500
PROTO J292WRXL คีมล็อคพร้อมคัตเตอร์โค้ง 10in | AD7FKC 4EAA6 J292WRXLขากรรไกรโค้งด้ามจับธรรมดา2.375 "1.5 "ขากรรไกรโค้ง1 / 2 "10 "แม็กเหล็ก฿1,348
PROTO J293XL คีมล็อคตรง 10 นิ้ว | AD7FKD 4EAA7 J293XLตรงด้ามจับธรรมดา2.375 "1 2 / 3 "ขากรรไกรตรง5 / 8 "10 "แม็กเหล็ก฿1,552
PROTO J293WRXL คีมล็อคพร้อมคัตเตอร์โค้ง 5 นิ้ว | AD7FKE 4EAA8 J293WRXLขากรรไกรโค้งด้ามจับธรรมดา1.187 "7 / 8 "ขากรรไกรโค้ง3 / 8 "5"แม็กเหล็ก฿1,377

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J282XL คีมจับร่อง ยาว 9-7/16 นิ้ว สีดำ
฿2,627 / หน่วย