SECURALL PRODUCTS ตู้เก็บกรด/สารกัดกร่อน
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | จำนวนชั้นวาง | ประเภทประตู | ถือ | ความสูง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PE3045 | - | - | - | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 18 " | RFQ
|
B | C224 | 24 Gallon | 1 | ประตูเลื่อน | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 36 " | RFQ
|
C | C124 | 24 Gallon | 1 | มาตรฐาน 2 ประตู | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 36 " | RFQ
|
D | C130 | 30 Gallon | 1 | มาตรฐาน 2 ประตู | กระป๋องนิรภัย 6/5 แกลลอน | 44 " | RFQ
|
E | C230 | 30 Gallon | 1 | ประตูเลื่อน | กระป๋องนิรภัย 6/5 แกลลอน | 44 " | RFQ
|
F | C330 | 30 Gallon | 1 | เซฟ-ที-ดอร์ | กระป๋องนิรภัย 6/5 แกลลอน | 46 " | RFQ
|
G | C145 | 45 Gallon | 2 | มาตรฐาน 2 ประตู | กระป๋องนิรภัย 9/5 แกลลอน | 65 " | RFQ
|
H | C245 | 45 Gallon | 2 | ประตูเลื่อน | กระป๋องนิรภัย 9/5 แกลลอน | 65 " | RFQ
|
I | C345 | 45 Gallon | 2 | เซฟ-ที-ดอร์ | กระป๋องนิรภัย 9/5 แกลลอน | 67 " | RFQ
|
J | C160 | 60 Gallon | 2 | มาตรฐาน 2 ประตู | กระป๋องนิรภัย 12/5 แกลลอน | 65 " | RFQ
|
J | C260 | 60 Gallon | 2 | ประตูเลื่อน | กระป๋องนิรภัย 12/5 แกลลอน | 65 " | RFQ
|
K | C360 | 60 Gallon | 2 | เซฟ-ที-ดอร์ | กระป๋องนิรภัย 12/5 แกลลอน | 67 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โคมไฟมือ
- หัวเข็มขัดกลม
- ตัวระบุตำแหน่งแม่เหล็ก
- ชุดท่อไฮดรอลิกเอนกประสงค์
- ลูกปัดปรับสมดุลยาง
- workwear
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- ชุดเครื่องมือพรม
- MARCOM ดีวีดีข้อมือและนิ้วมือเพื่อความปลอดภัย
- OATEY เทอร์โมพลาสติก No Caulk Roof Flashings
- LAB SAFETY SUPPLY โถโพลีคาร์บอเนต
- ARLINGTON INDUSTRIES กล่องใส่ปุ่มกดพลาสติก
- KLEIN TOOLS อะแดปเตอร์ซ็อกเก็ตผลกระทบ
- APPROVED VENDOR แคลมป์ฟิตติ้งที่เข้ากันได้กับ Tri Clover 3"
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 3/8-24 Unf
- SPEARS VALVES วาล์วประตูพีวีซี ปลายมีปีก Buna
- MARATHON MOTORS มอเตอร์ปั๊มคู่แบบปิด, JP, สามเฟส, ป้องกันน้ำหยด
- HUSKIE TOOLS ชุด Punch and Die