SECURALL C360 ตู้เก็บกรด/ สารกัดกร่อน, ปิดเอง/ สลักเอง, เซฟ-T-Door, 60 แกลลอน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน |
ความจุ | 60 Gallon |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 31 " |
ประเภทประตู | เซฟ-ที-ดอร์ |
ความสูง | 67 " |
ถือ | กระป๋องนิรภัย 12/5 แกลลอน |
ประเภทสลัก | ปิดเอง สลักเอง |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความกว้าง | 31 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | จำนวนชั้นวาง | ประเภทประตู | ถือ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C124 | 24 Gallon | 1 | มาตรฐาน 2 ประตู | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 36 " | - | RFQ
| |
C224 | 24 Gallon | 1 | ประตูเลื่อน | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 36 " | - | RFQ
| |
C130 | 30 Gallon | 1 | มาตรฐาน 2 ประตู | กระป๋องนิรภัย 6/5 แกลลอน | 44 " | - | RFQ
| |
C230 | 30 Gallon | 1 | ประตูเลื่อน | กระป๋องนิรภัย 6/5 แกลลอน | 44 " | - | RFQ
| |
C330 | 30 Gallon | 1 | เซฟ-ที-ดอร์ | กระป๋องนิรภัย 6/5 แกลลอน | 46 " | - | RFQ
| |
C145 | 45 Gallon | 2 | มาตรฐาน 2 ประตู | กระป๋องนิรภัย 9/5 แกลลอน | 65 " | - | RFQ
| |
C245 | 45 Gallon | 2 | ประตูเลื่อน | กระป๋องนิรภัย 9/5 แกลลอน | 65 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.