SECURALL C224 ตู้เก็บกรด/ สารกัดกร่อน, ปิดเอง/ ล็อคเอง, บานเลื่อน, 24 แกลลอน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ป้องกันการกัดกร่อน |
ความจุ | 24 Gallon |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 22 " |
ประเภทประตู | ประตูเลื่อน |
ความสูง | 36 " |
ถือ | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด |
ประเภทสลัก | ปิดเอง สลักเอง |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความกว้าง | 35 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | จำนวนชั้นวาง | ประเภทประตู | ถือ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C124 | 24 Gallon | 1 | มาตรฐาน 2 ประตู | ภาชนะขนาดเบ็ดเตล็ด | 36 " | - | RFQ
| |
C130 | 30 Gallon | 1 | มาตรฐาน 2 ประตู | กระป๋องนิรภัย 6/5 แกลลอน | 44 " | - | RFQ
| |
C230 | 30 Gallon | 1 | ประตูเลื่อน | กระป๋องนิรภัย 6/5 แกลลอน | 44 " | - | RFQ
| |
C330 | 30 Gallon | 1 | เซฟ-ที-ดอร์ | กระป๋องนิรภัย 6/5 แกลลอน | 46 " | - | RFQ
| |
C145 | 45 Gallon | 2 | มาตรฐาน 2 ประตู | กระป๋องนิรภัย 9/5 แกลลอน | 65 " | - | RFQ
| |
C245 | 45 Gallon | 2 | ประตูเลื่อน | กระป๋องนิรภัย 9/5 แกลลอน | 65 " | - | RFQ
| |
C345 | 45 Gallon | 2 | เซฟ-ที-ดอร์ | กระป๋องนิรภัย 9/5 แกลลอน | 67 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.