Proto J292xl | คีมล็อคโค้ง 10 นิ้ว | 4eaa5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J292XL คีมล็อคโค้ง 10 นิ้ว | AD7FKB 4EAA5

PROTO J292XL คีมล็อคปากโค้ง 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7FKB รุ่น: J292XLอ้างอิงข้าม: 4EAA5
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
฿1,500 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมล็อค
การก่อสร้างเหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน
เสร็จสิ้นอีพ็อกซี่สีดำ
จัดการเหล็กอัลลอยด์
ประเภทการจัดการด้ามจับธรรมดา
ความจุกราม2.375 "
ความยาวกราม1.5 "
ก้านปล่อยขากรรไกรมือ 1
ความหนาของขากรรไกร25 / 64 "
ประเภทขากรรไกรขากรรไกรโค้ง
ความกว้างของขากรรไกร3 / 8 "
ความยาว10 "
วัสดุแม็กเหล็ก
จำนวนชิ้น1
กลไกของสกรูการล็อคการปรับ
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ชนิดภาพเขียนขากรรไกรโค้ง
UPC662679997106
เครื่องตัดลวดไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8204120000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าES

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนประเภทการจัดการความจุกรามความยาวกรามประเภทขากรรไกรความกว้างของขากรรไกรความยาววัสดุราคา
PROTO J282XL คีมจับร่อง 9-7 / 16 นิ้วสีดำ | AA2FZR 10G668 J282XL-ที่ราบ2-23 / 64 "1 25 / 32 "โค้ง1 / 2 "9.437 "นิกเกิลโครเมี่ยมสตีล฿2,627
PROTO J286LNXL คีมล็อคจมูกยาว 6 นิ้ว | AD7FJY 4EAA2 J286LNXLจมูกยาวด้ามจับธรรมดา2.187 "2"จมูกยาว1 / 4 "6"แม็กเหล็ก฿1,741
PROTO J289LNXL คีมล็อคจมูกยาว 9 นิ้ว | AD7FJZ 4EAA3 J289LNXLจมูกยาวด้ามจับธรรมดา2.75 "2.5 "จมูกยาว3 / 8 "9"แม็กเหล็ก฿2,052
PROTO J290XL คีมล็อคโค้ง 7 นิ้ว | AD7FKA 4EAA4 J290XLขากรรไกรโค้งด้ามจับธรรมดา1.625 "1.187 "ขากรรไกรโค้ง3 / 8 "7"แม็กเหล็ก฿1,322
PROTO J292WRXL คีมล็อคพร้อมคัตเตอร์โค้ง 10in | AD7FKC 4EAA6 J292WRXLขากรรไกรโค้งด้ามจับธรรมดา2.375 "1.5 "ขากรรไกรโค้ง1 / 2 "10 "แม็กเหล็ก฿1,348
PROTO J293XL คีมล็อคตรง 10 นิ้ว | AD7FKD 4EAA7 J293XLตรงด้ามจับธรรมดา2.375 "1 2 / 3 "ขากรรไกรตรง5 / 8 "10 "แม็กเหล็ก฿1,552
PROTO J293WRXL คีมล็อคพร้อมคัตเตอร์โค้ง 5 นิ้ว | AD7FKE 4EAA8 J293WRXLขากรรไกรโค้งด้ามจับธรรมดา1.187 "7 / 8 "ขากรรไกรโค้ง3 / 8 "5"แม็กเหล็ก฿1,377

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J292XL คีมล็อคปากโค้ง 10 นิ้ว
฿1,500 / หน่วย