DAYTON รถบรรทุกเก้าอี้ซ้อน
สไตล์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30F010 | 33 " | 8" | ยาง | 1.75 " | ฿14,279 | |
A | 30F009 | 33.5 " | 8" | ยาง | 1.75 " | ฿14,253 | |
B | 30F011 | 33.5 " | 10 " | นิวเมติก | 4" | ฿15,763 |
รถบรรทุกเก้าอี้ซ้อน
รถยกเก้าอี้เรียงซ้อน Dayton ออกแบบมาเพื่อเคลื่อนย้ายตู้เอกสาร เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นๆ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการติดตั้งและถอดเฟอร์นิเจอร์บ่อยๆ หน่วยเหล่านี้มีล้อยาง / นิวแมติกเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายขณะขนถ่ายน้ำหนักสูงสุด 240 ปอนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องกรองอากาศแบบจีบ
- ถังน้ำมันและแก๊ส
- อุปกรณ์ป้องกันสายเคเบิล
- ตู้
- รถเข็นบริการที่แนบมา
- benders
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- วัสดุตกแต่ง
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- เล็บ
- BOSTON GEAR ตัวลดความเร็ว, C-Face, Parallel / Inline, Single Output
- SLOAN ตัวควบคุมสกรูแบบปรับได้
- VULCAN HART ปลั๊ก Assembly
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์โพรทิสเตอร์ 440VDC
- SPEARS VALVES ข้อต่อถอดได้ต่ำ, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- SPEARS VALVES Y ตรวจสอบบ่าวาล์วและชุดซ่อมโอริง True Union พร้อม EPDM O-Ring
- BALDOR MOTOR มอเตอร์แม่เหล็กถาวรแรงดันต่ำ
- Stafford Mfg ชุดโซลูชั่น ประแจปลอกคอเพลา
- WEG Jp ODP มอเตอร์ปั๊มคู่แบบปิดสามเฟส
- BROWNING สายพานกริปซีรีส์ 358 8V และสายพานกริปน็อตช์