รถยกขึ้นลงบันได DAYTON สีแดง ขับเคลื่อนด้วยมือ
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ประเภทการจัดการ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21U666 | เคลือบผง | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง | 800 ปอนด์ | 47 " | 19 " | ยางตัน | 2.75 " | ฿16,165 | |
B | 21U670 | เคลือบผง | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | 800 ปอนด์ | 49 " | 19 " | ยางตัน | 2.75 " | ฿8,626 | |
B | 21U671 | เคลือบผง | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | 800 ปอนด์ | 49 " | 22.25 " | นิวเมติก | 3.5 " | ฿6,846 | |
C | 21U668 | เคลือบผง | จับคู่ | 800 ปอนด์ | 49 " | 19 " | ยางตัน | 2.75 " | ฿5,144 | |
C | 21U669 | เคลือบผง | จับคู่ | 800 ปอนด์ | 49 " | 22.25 " | นิวเมติก | 3.5 " | ฿5,422 | |
A | 21U667 | เคลือบผง | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง | 800 ปอนด์ | 47 " | 22.25 " | นิวเมติก | 3.5 " | ฿5,135 | |
D | 3W481 | ผงเคลือบกันสนิม | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง | 500 ปอนด์ | 46 " | 20 " | กึ่งนิวเมติก | 2.75 " | ฿4,792 | |
E | 3W484 | ผงเคลือบกันสนิม | ขาคู่แบบเฟรมต่อเนื่อง | 500 ปอนด์ | 50.5 " | 20 " | กึ่งนิวเมติก | 2.75 " | ฿4,968 | |
F | 3W485 | ผงเคลือบกันสนิม | ขาคู่แบบเฟรมต่อเนื่อง | 650 ปอนด์ | 50.5 " | 22 " | นิวเมติก | 4" | ฿6,951 | |
G | 3W088 | ผงเคลือบกันสนิม | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | 400 ปอนด์ | 51 " | 19 " | กึ่งนิวเมติก | 2.75 " | ฿5,292 | |
H | 3W089 | ผงเคลือบกันสนิม | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | 500 ปอนด์ | 51 " | 22 " | นิวเมติก | 4" | ฿6,022 | |
I | 5Z078 | ผงเคลือบกันสนิม | เฟรมเดี่ยวแบบต่อเนื่อง | 400 ปอนด์ | 46 " | 20 " | กึ่งนิวเมติก | 2.75 " | ฿4,493 | |
J | 5Z079 | ผงเคลือบกันสนิม | เฟรมเดี่ยวแบบต่อเนื่อง | 650 ปอนด์ | 46 " | 22.5 " | นิวเมติก | 4" | ฿4,551 | |
K | 3W486 | ผงเคลือบกันสนิม | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | 650 ปอนด์ | 51 " | 19 " | นิวเมติก | 4" | ฿7,276 | |
L | 3W087 | ผงเคลือบกันสนิม | จับคู่ | 650 ปอนด์ | 47 " | 22.5 " | นิวเมติก | 4" | ฿4,796 |
รถบรรทุกมือปีนบันได สีแดง ขับเคลื่อนด้วยมือ
รถยกขึ้นบันได Dayton เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าขนาดใหญ่หรือน้ำหนักมาก เช่น กล่อง ลังไม้ ถังขยะ วัตถุดิบและเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานผลิต หน่วยเหล่านี้เรียกอีกอย่างว่ารถเข็นด้วยมือและมีโครงเหล็กในแนวตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งของตกจากรถบรรทุกขณะขนส่งและแผ่นจมูกที่รองรับน้ำหนักได้มากถึง 800 ปอนด์ บางรุ่นมาพร้อมกับที่จับแบบคล้องเพื่อการจับที่สะดวกสบายและการควบคุม เอียงรถบรรทุกไปด้านหลังอย่างมั่นคงเพื่อให้น้ำหนักบรรทุกบนล้อสมดุล เพื่อการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ง่าย เลือกจากรถบรรทุกมือเหล็กเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในการกำหนดค่าประเภทล้อยางกึ่งนิวแมติกกึ่งนิวแมติกและยางตัน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่เก็บข้อมูลด้านนุ่ม
- ชุดซ็อกเก็ต
- คูลเลอร์ด้านนุ่ม
- Transformer เปลี่ยนเครื่องทดสอบอัตราส่วน Turn
- แผงสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- กาวและซีเมนต์
- Spacers และ Standoffs
- assortments
- BUSSMANN ฟิวส์แก้วและเซรามิกอเมริกัน: ซีรี่ส์ AGC
- HARRINGTON รอกโซ่ไฟฟ้า 20 ฟุตยกสีขาว
- PIC GAUGES General Purpose Compound Gauge, MNPT, 1/2 "NPT, Gauge Connection Location: Bott
- DAYTON คอลัมน์
- JET TOOLS ขั้นตอนรอกเครื่องมิลลิ่ง
- LISLE ตัวกั้นเส้น
- LOVEJOY Saga Hubs, เจาะสต็อกที่หยาบ
- LINN GEAR เดือยเกียร์ 4 เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์
- TIMKEN แขนดึงประเภท
- BOSTON GEAR 16 Daimetral Pitch เฟืองเดือยทองเหลือง