DAYTON 21U670 แฮนด์รถบรรทุก ห่วงจับ 49 x 19 x 22
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือปีนบันได |
สี | สีแดง |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ประเภทการจัดการ | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
Noseplate ความลึก | 12 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 14 " |
ความลึกโดยรวม | 22 " |
ความสูงโดยรวม | 49 " |
ความกว้างโดยรวม | 19 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ด้วยมือ |
UPC | 190735167571 |
ตลับลูกปืนล้อ | 5 / 8 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | ยางตัน |
ความกว้างล้อ | 2.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ประเภทการจัดการ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U666 | เคลือบผง | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง | 800 ปอนด์ | 47 " | 19 " | ยางตัน | 2.75 " | ฿16,165 | ||
21U667 | เคลือบผง | การไหลของเฟรมต่อเนื่อง | 800 ปอนด์ | 47 " | 22.25 " | นิวเมติก | 3.5 " | ฿5,135 | ||
21U668 | เคลือบผง | จับคู่ | 800 ปอนด์ | 49 " | 19 " | ยางตัน | 2.75 " | ฿5,144 | ||
21U669 | เคลือบผง | จับคู่ | 800 ปอนด์ | 49 " | 22.25 " | นิวเมติก | 3.5 " | ฿5,422 | ||
21U671 | เคลือบผง | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | 800 ปอนด์ | 49 " | 22.25 " | นิวเมติก | 3.5 " | ฿6,846 | ||
3W087 | ผงเคลือบกันสนิม | จับคู่ | 650 ปอนด์ | 47 " | 22.5 " | นิวเมติก | 4" | ฿4,796 | ||
3W088 | ผงเคลือบกันสนิม | ห่วงเฟรมต่อเนื่อง | 400 ปอนด์ | 51 " | 19 " | กึ่งนิวเมติก | 2.75 " | ฿5,292 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.