ปั๊มฉีดน้ำแบบไม่ต้องบำรุงรักษา DAYTON โครงสร้างเหล็กหล่อ
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ทางเข้า | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5นาน9 | 2.5 " | 3 / 4 "NPT | 7.125 " | 1 11 / 16 " | ฿17,700 | |
A | 5แนป3 | 4.437 " | 1-1 / 2 "NPT | 14.44 " | 3.5 " | ฿58,987 |
ปั๊มเจ็ทฟรีบำรุงรักษา การก่อสร้างเหล็กหล่อ
Dayton jet eductors ได้รับการออกแบบมาเพื่อสูบของเหลวและก๊าซต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ไอน้ำแรงดันสูงเพื่อสร้างการสูบน้ำสุญญากาศที่แข็งแกร่ง หัวพ่นที่ไม่ต้องบำรุงรักษาเหล่านี้สร้างการดูดที่แข็งแกร่งภายในตัวปั๊ม ทำให้สามารถผสมของไหล แยกเกลือออกจากน้ำทะเล เคลื่อนย้ายธัญพืชหรือวัสดุเม็ดแข็ง และอื่นๆ จากนั้นของเหลว / ก๊าซจะถูกขับออกภายใต้แรงดันผ่านทางพอร์ตระบาย ปั๊มแบบเจ็ทที่ทำงานด้วยไอน้ำเหล่านี้เป็นแบบสูบน้ำได้เองและไม่มีส่วนประกอบที่เคลื่อนที่ ปั๊มเหล่านี้ต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย และติดตั้งได้ง่าย เลือกจากปั๊มเจ็ทเหล็กหล่อเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมาย มีความสูงตั้งแต่ 1.75 ถึง 4.437 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายเคเบิลเชื่อม
- มู่เล่ย์ควบคุมการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ
- ห้องปฏิบัติการ Scoops เครื่องขูดและช้อน
- ตัวระบุเหล็กเส้น
- ข้อต่อโซ่
- อุปกรณ์กระจาย
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- สายรัดท่อ
- สัญญาณ
- รอกและรถเข็น
- MAG-MATE ที่ใส่ซิปแม่เหล็ก
- DIXON ปลั๊กท่อ
- INSTOCK รางปลั๊กไฟโลหะและรางถัง
- PETERSEN PRODUCTS ปลั๊กท่อรุ่น 130-0
- RUB VALVES S.90 Union Connection Series, บอลวาล์ว
- BURNDY YRB ซีรี่ส์ Butt Splice
- ANVIL แคลมป์ท่อร้อยสาย
- AIR HANDLER ไส้กรองอากาศ
- WALTER SURFACE TECHNOLOGIES ระบบทำความสะอาดเชื่อม
- REED INSTRUMENTS เครื่องวัดแสง