โซลินอยด์วาล์วไอน้ำ DAYTON ไม่มีคอยล์ ทองเหลือง 100 psi
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ช่วงการไหล | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดท่อ | วัสดุปะเก็น | สูงสุด อุณหภูมิของไหล | นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CZZ6 | 2.75 " | 0.48 | 0.48 ถึง 4.8 gpm | 1.187 " | 1 / 8 " | Viton | 250 องศา F | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿4,270 | |
A | 2CZZ4 | 2.75 " | 0.48 | - | 1.5 " | 1 / 4 " | PTFE | 400 องศา F | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿3,031 | |
B | 4A694 | 3.5 " | 2.80 | - | 2.75 " | 3 / 8 " | เอทิลีนโพรพิลีน | 250 องศา F | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿5,524 | |
B | 1A582 | 3.5 " | 3.60 | - | 2.75 " | 1 / 2 " | เอทิลีนโพรพิลีน | 250 องศา F | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,436 | |
B | 4A776 | 3.5 " | 2.80 | 2.0 ถึง 28 gpm | 2.75 " | 3 / 8 " | เอทิลีนโพรพิลีน | 250 องศา F | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,436 | |
B | 1A583 | 3.75 " | 5.50 | - | 2 13 / 16 " | 3 / 4 " | เอทิลีนโพรพิลีน | 250 องศา F | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿7,564 | |
B | 4A696 | 3.75 " | 5.50 | - | 2 13 / 16 " | 3 / 4 " | เอทิลีนโพรพิลีน | 250 องศา F | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,572 | |
B | 4A695 | 4 21 / 32 " | 3.60 | - | 4.156 " | 1 / 2 " | เอทิลีนโพรพิลีน | 250 องศา F | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿5,418 |
โซลินอยด์วาล์วแบบไอน้ำ ไม่มีคอยส์ ทองเหลือง 100 psi
โซลินอยด์วาล์วไอน้ำแบบไม่มีคอยล์ Dayton เป็นวาล์ว 2 ทางที่ควบคุมการปล่อยอากาศ น้ำ ก๊าซเฉื่อย & น้ำมันเบาในระบบบำบัดน้ำ เครื่องทำความชื้น เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ และอุปกรณ์เชื่อม วาล์วเหล่านี้มีโครงสร้างทองเหลืองพร้อมปะเก็น Ethylene Propylene / Viton / PTFE เพื่อต้านทานน้ำมัน น้ำมันเบนซิน และของเหลวที่มีส่วนผสมของปิโตรเลียม และสามารถทนต่ออุณหภูมิของของเหลวได้สูงถึง 250 / 400 องศาฟาเรนไฮต์ วาล์วปิดปกติเหล่านี้มีลักษณะการทำงานโดยตรงหรือการนำร่อง สำหรับเปิด-ปิดวาล์ว เลือกจากโซลินอยด์วาล์วที่หลากหลายเพื่อให้พอดีกับขนาดท่อตั้งแต่ 1/8 ถึง 3/4 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อดูดและระบายน้ำ
- อุปกรณ์เสริมประตูใกล้ชิด
- เครื่องจ่ายฟลักซ์
- อุปกรณ์ป้องกันการกัดกร่อน
- ดอกสว่านร่องตรง
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- Dollies และ Movers
- การกรอง
- เครื่องปูลาด
- ฮาร์ดแวร์
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL ที่อยู่อาศัยควบคุมการเข้าถึง
- DAYTON เม็ดมีด Buna N Spider สำหรับใช้กับข้อต่อขากรรไกร
- PROTO ส่วนขยายซ็อกเก็ตผลกระทบ
- HUBBELL PREMISE WIRING ตัวยึดพื้นผิว 2 พอร์ต
- CRYDOM DR ซีรี่ส์โซลิดสเตตรีเลย์
- OIL SAFE ชุดฉลากกลองรหัสสี
- SPEARS VALVES หน้าแปลนแบบมัลติโบลต์ CPVC
- KERN AND SOHN ใบรับรองการสอบเทียบโรงงาน 961 Series
- TAPCO ไฟจราจร