DAYTON Supply Vent 20 1/2 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | CFM @ 1.75 นิ้ว SP | RPM ของพัดลม | สูงสุด BHP | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7D528 | 10,993 | 14,602 | 14,255 | 10,037 | 8648 | 804 | 11.03 | 10 | ฿382,151 | |
A | 7D526 | 5796 | 11,502 | 11,080 | - | - | 642 | 5.50 | 5 | ฿343,815 | |
A | 7D527 | 9111 | 13,229 | 12,848 | 7519 | 5202 | 732 | 8.26 | 7.5 | ฿373,624 |
Supply Vent 20 1/2 นิ้ว
เครื่องช่วยหายใจแบบแรงเหวี่ยงที่ผ่านการกรองของ Dayton จ่ายอากาศบริสุทธิ์ที่ไม่ผ่านการปรับอุณหภูมิและกรองแล้วสำหรับการใช้งานในคลังสินค้าและห้องครัวเชิงพาณิชย์ พวกเขาสร้างอากาศในพื้นที่ในร่มเมื่ออากาศภายในไม่สามารถหมุนเวียนและจำเป็นต้องระบายออก ช่องระบายอากาศเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมล้อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20-1/2 นิ้ว & ตัวแยกนีโอพรีนเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน และลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน เครื่องช่วยหายใจเหล่านี้มีฮูดสภาพอากาศพร้อมแผ่นกรองอะลูมิเนียมที่ทำความสะอาดได้ง่ายเพื่อดักจับฝุ่นและสารปนเปื้อนอื่นๆ ที่อยู่ในอากาศ มีมอเตอร์ขับสายพานเพื่อความยืดหยุ่นในแง่ของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของพัดลม เลือกจากเครื่องช่วยหายใจแบบสายพานที่มีให้เลือกมากมาย ซึ่งมีความเร็วพัดลมอยู่ที่ 642, 732 และ 804 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อไอเสียและอุปกรณ์เสริมพัดลม
- ลิงค์ฟิวส์
- สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- หน้าต่างตู้และชุดบานเกล็ด
- ฐานเครื่องชาร์จแบบเหนี่ยวนำ
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- ที่เก็บเครื่องมือ
- PEERLESS บล็อกรอกล้ออย่างดี
- APPROVED VENDOR ร็อดสต๊อกอะซีตัลโฮโมพอลิเมอร์
- WESTWARD สาลี่มิกเซอร์
- VULCAN HART ท่อเหล็ก
- CHECKERS ไรเดอร์ง่าย, จุดจอดรถ
- AMERICAN TORCH TIP ถั่วแคป
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 10 ไมครอน ซีลสักหลาด
- SPEARS VALVES บอลวาล์ว PVC รายการเดียว ปลายเกลียว FKM
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ปั๊มคู่แบบปิด, ชนิด JM, ระบบป้องกันการหยดแบบเปิด, เฟสเดียว
- GROVE GEAR ซีรีย์ GR ขนาด 813 ตัวลดเกียร์หนอนไอรอนแมน