DAYTON 7D528 ช่องระบายอากาศ 20 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จัดหาเครื่องช่วยหายใจ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความสูงฐาน | 1 1 / 2 " |
ความยาวฐาน | 44 1 / 2 " |
ความกว้างฐาน | 44 1 / 2 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 14,602 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 14,255 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 13,920 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 13,597 |
CFM @ 0.675 นิ้ว SP | 13,269 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 12,841 |
CFM @ 0.875 นิ้ว SP | 12,412 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 11,952 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 10,993 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 10,037 |
CFM @ 1.75 นิ้ว SP | 8648 |
CFM @ 2.000 นิ้ว SP | 6996 |
ความยาวปล่อย (นิ้ว) | 25-3/8 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 23 |
RPM ของพัดลม | 804 |
พื้นที่ตัวกรอง (Square-Ft.) | 7 3 / 4 |
ความสูงของตัวกรอง (นิ้ว) | 21 5 / 8 |
ความลึกของตัวกรองที่อยู่อาศัย (นิ้ว) | 36 |
ความสูงของตัวกรอง (นิ้ว) | 43 3 / 4 |
ความกว้างของตัวกรอง (นิ้ว) | 41 1 / 8 |
วัสดุกรอง | อลูมิเนียม |
ความกว้างของฟิลเตอร์ (นิ้ว) | 40 5 / 8 |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 46 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 46 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 84 " |
สูงสุด BHP | 11.03 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F. |
มอเตอร์ HP | 10 |
มอเตอร์ Hz | 60 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 208-220/440 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
จำนวนตัวกรองที่ต้องการ | 2 |
ระยะ | 3 |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
เพลา Dia มัดปลาย | 1 4 / 9 " |
เพลา Dia ปลายล้อ | 1 4 / 9 " |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 53 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 53 |
ชนิดภาพเขียน | สายพานแรงเหวี่ยง |
ล้อเบื่อ | 1-7 / 16 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 20 1 / 2 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ประเภทล้อ | ไปข้างหน้าโค้ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 350.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.