DAYTON Supply พัดลมระบายอากาศ, ระบบขับเคลื่อนสายพาน
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | มอเตอร์ HP | สถานที่ติดตั้ง | ช่วง RPM | เพลา Dia มัดปลาย | เพลา Dia ปลายล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YC 82 | 52 " | 28 1 / 2 " | 28 1 / 2 " | 1/6 ถึง 1 1/2 | ผนังหรือหลังคา | เพื่อ 415 1090 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿88,499 | |
A | 4YC 47 | 64 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 1/3 ถึง 1 1/2 | ผนังหรือหลังคา | เพื่อ 550 890 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿111,596 | |
A | 4YC 83 | 64 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 3/4 ถึง 2 | หลังคา | เพื่อ 535 820 | 1" | 1" | ฿114,416 | |
A | 5AU56 | 75 " | 42 " | 42 " | 2 ถึง 7 1/2 | หลังคา | เพื่อ 573 841 | 1" | 1" | ฿161,860 | |
A | 5AU57 | 84 " | 46 " | 46 " | เพื่อ 5 10 | หลังคา | เพื่อ 642 804 | 1-7 / 16 " | 1-7 / 16 " | ฿278,600 |
จัดหาเครื่องช่วยหายใจ, สายพานไดรฟ์
เครื่องช่วยหายใจแบบแรงเหวี่ยงของ Dayton ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ที่กรองแล้วไม่มีสิ่งกีดขวางไปยังอาคารพาณิชย์และสถาบัน เครื่องช่วยหายใจในรายการ cUL และ UL เหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กเคลือบสังกะสีสำหรับงานหนักและแผ่นแยกนีโอพรีนเพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน เลือกจากเครื่องช่วยหายใจที่มีให้เลือกมากมาย ซึ่งมีความยาวฐาน 28-1/2, 32-1/2, 42 และ 46 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำ
- จ่ายเข็มและเข็มฉีดยา
- ตู้บริการอาหาร
- ไฟล์
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- มอเตอร์หอยโข่ง
- บำบัดน้ำเสีย
- คูลเลอร์น้ำมัน
- SPEEDAIRE กระบอกลม NFPA แบบ Double Acting, Front Flange Mount, 4 "Bore Diameter
- ALLEGRO SAFETY บูช
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองสปินออน เซลลูโลส 3 ไมครอน Buna Seal
- COOPER B-LINE Tolco Series รูปที่ 4B ที่หนีบท่อ
- APOLLO VALVES 102T LF ซีรี่ส์วาล์วประตู NPT ก้านไม่ขึ้น
- EATON Magnum Series ประตูเซ็นเซอร์กระแสไฟเบรกเกอร์
- REELCRAFT ตัวหยุดกันชนแบบปรับได้
- VOLLRATH ล้อ
- MORSE DRUM Kontrol-Karrier ที่วางดรัมด้านล่างตะขอ / เครื่องเอียง / เครื่องจ่าย