DAYTON ไส้กรอง TiO2 และไส้กรองคาร์บอน
สไตล์ | รุ่น | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HPE3 | 10.5 " | 4-5/8x1/2x10-1/2 | 4.625 " | 1 / 2 " | ฿1,397 | |
B | 2HPC 9 | 16.875 " | 7/8x5-1/4x16-7/8 | 7 / 8 " | 5.25 " | ฿2,743 | |
C | 2HPB6 | 17.875 " | 7/8x13-7/16x17-7/8 | 7 / 8 " | 13.437 " | ฿5,626 |
ตัวกรอง TiO2 และคาร์บอนสำรอง
ตัวกรอง Dayton TiO2 และคาร์บอนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดึงดูดอนุภาคและขจัดกลิ่นจากสภาพแวดล้อมเพื่อให้อากาศภายในอาคารสะอาดและสดชื่น ตัวกรองที่อยู่ในรายการ UL เหล่านี้ติดอยู่กับเฟรม (รวมอยู่ด้วย) และให้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีปัญหาการหายใจ เลือกจากตัวกรองทดแทนเหล่านี้ที่เข้ากันได้กับเครื่องฟอกอากาศ Dayton (2HPB2, 2HPE1 & 2HPC4)
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผ้ากันเปื้อน
- เครื่องกรองดูดอ่างเก็บน้ำแบบไฮดรอลิก
- แท่งดิน
- ระบบทำความเย็นของสายการบิน
- เสียบเกจ
- ท่อระบายน้ำ
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- ใบพัดลมและใบพัด
- ฮาร์ดแวร์
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- MI-T-M เครื่องฉีดน้ำแรงดันน้ำร้อนไฟฟ้า
- TYDENBROOKS ซีลสายเคเบิล
- MITUTOYO ตัวค้นหาขอบสองเท่า
- JOHNSON CONTROLS ชุดติดตั้ง
- VULCAN HART เครื่องซักผ้าแรงขับ
- KLEIN TOOLS ถุงมือสุดขีด
- PASS AND SEYMOUR Adorne Series สวิตช์กด
- APOLLO VALVES 77F-200 ซีรี่ส์บอลวาล์วทองเหลืองปลายบัดกรีเต็มพอร์ต
- ZEP เครื่องขัดพื้น/ขัดเงา
- SALSBURY INDUSTRIES กล่องกระจายข้อมูล